Kit Manchettes + Bouches Curve bain ou cellier diamètre 80 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal du canal de raccordement 80 mm
  • Couleur blanc

Kit Curve bain ou cellier diamètre 80 mm - Manchettes et bouches pour ventilation en pièce humide - Pour réseau de ventilation simple flux

 
 

Détails du produit

Application :
> Kit manchettes et bouches pour ventilation en pièce humide,
> Pour réseau de ventilation simple flux,
> Pour maison individuelle ou appartement,
> Neuf et rénovation.
Description :
> Permet de raccorder un sanitaire supplémentaire à un groupe EasyHOME® Hygro,
> Kit constitué de :
- Une bouche d'extraction hygroréglable BAHIA Curve BAIN D80,
- Un raccord + collier EasyClip D80,
- Une manchette D80.

Bahia curve

Spécificités techniques

Bouche d'aération

diamètre nominal du canal de raccordement

80 mm

longueur avant

155 mm

largeur avant

155 mm

régulation automatique

Oui

avec filtre

Non

Matériau

plastique

Couleur

blanc

profondeur d'encastrement

66 mm

Info produit

Gamme

Bahia curve

Multiple de vente

1

Code Douane

84149000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.