Module et relais de sécurité Schneider Electric Module et relais de sécurité Schneider Electric (150 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Schneider Electric XPSBAC14AP Harmony XPSU-Module de sécurité-Estop protection, 24 VDC- pas entrée-à vis
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XPSU-Module de sécurité multifonctions-Fonctions Estop protection-Alimentation 24 V ACDC-Pas entrée de sécurité-Bornier à vis débrochable
Schneider Electric XPSUAF13AP Preventa XPSU - module sécurité multifonctions - Cat4 - 3F - 24V - vis
SCHNEIDER ELECTRIC
Preventa XPSU - module sécurité multifonctions - Cat4 - 3F - 24V - vis - H100mmxL22,5mmxP120mm - IP20 (bornes), IP40 (enveloppe), IP54 (zone de montage) - type de démarrage : automatique, manuel, surveillé
Schneider Electric XPSBAC34AP Harmony XPSU-Module de sécurité-Estop protection, 48-240 V pas entrée-à vis
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XPSU-Module de sécurité multifonctions-Fonctions Estop protection-Alimentation 48-240 V AC DC-Pas entrée de sécurité-Bornier à vis débrochable
Schneider Electric XPSUS12AP Preventa XPSU - module sécurité multifonctions - Cat4 - 2F - 24V - vis
SCHNEIDER ELECTRIC
Preventa XPSU - module sécurité multifonctions - Cat4 - 2F - 24V - vis - H100mmxL22,5mmxP120mm - IP20 (bornes), IP40 (enveloppe), IP54 (zone de montage) - type de démarrage : automatique, manuel, surveillé
Schneider Electric XPSUAT13A3AP Preventa XPSU - module sécurité multifonctions - Cat4 - 6F 1O - 24V - vis
SCHNEIDER ELECTRIC
Preventa XPSU - module sécurité multifonctions - Cat4 - 6F 1O - 24V - vis - H100mmxL45mmxP120mm - IP20 (bornes), IP40 (enveloppe), IP54 (zone de montage) - type de démarrage : automatique, manuel, surveillé
Schneider Electric XPSUVN11AP Harmony XPSU-Module de sécurité-Surveillance vitesse nulle 24 VDC-à vis
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XPSU-Module de sécurité multifonctions-Fonction surveillance vitesse nulle-Alimentation 24 V AC DC-Bonier à vis débrochable
Schneider Electric XPSUVN31AP Harmony XPSU-Module de sécurité-Surveillance vitesse nulle 48-240 V-à vis
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XPSU-Module de sécurité multifonctions-Fonction surveillance vitesse nulle-Alimentation 48-240 V AC DC-Bornier à vis débrochable
Schneider Electric XPSUAK12AP Preventa XPSU - module sécurité multifonctions - Cat4 - 2F 1O - 24V - vis
SCHNEIDER ELECTRIC
Preventa XPSU - module sécurité multifonctions - Cat4 - 2F 1O - 24V - vis - H100mmxL22,5mmxP120mm - IP20 (bornes), IP40 (enveloppe), IP54 (zone de montage) - type de démarrage : automatique, manuel, surveillé
Schneider Electric XPSMCMCP0802 Preventa XPSMCM - contrôleur 8 entrées 2 sorties - connecteur à vis
SCHNEIDER ELECTRIC
Preventa XPSMCM - contrôleur 8 entrées, 2 sorties - connecteur à vis - H99mmxL22,5mmXP114,5mm - courant de sortie logique : 400mA, courant d'entrée numérique : 400mA - IP20 - entrée logique : entrée de sécurité, PNP - type de sortie : PNP
Schneider Electric XPSBAC14AC Harmony XPSU-Module de sécurité-Estop-protection, 24 VDC-pas entrée-à ressort
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XPSU-Module de sécurité multifonctions-Fonctions Estop protection-Alimentation 24 V AC DC-Pas entrée de sécurité-Bornier à ressort débrochable
Schneider Electric XPSBAT12A1AP Harmony XPSU-Module de sécurité-Estop protection, OSSD, PNP/PNP 24 VDC-à vis
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XPSU-Module de sécurité multifonctions-Fonctions Estop protection-OSSD, PNP/PNP-Alimentation 24 V AC DC-Bornier à vis débrochable
Schneider Electric XPSUAK32AP Preventa XPSU - module sécurité multifonctions - Cat4 - 2F 1O - 48-230V - vis
SCHNEIDER ELECTRIC
Preventa XPSU - module sécurité multifonctions - Cat4 - 2F 1O - 48-230V - vis - H100mmxL22,5mmxP120mm - IP20 (bornes), IP40 (enveloppe), IP54 (zone de montage) - type de démarrage : automatique, manuel, surveillé
Schneider Electric XPSUAF33AP Preventa XPSU - module sécurité multifonctions - Cat4 - 3F - 48-230V - vis
SCHNEIDER ELECTRIC
Preventa XPSU - module sécurité multifonctions - Cat4 - 3F - 48-230V - vis - H100mxL22,5mmxP120mm - IP20 (bornier), IP40 (enveloppe), IP54 (zone de montage) - montage : rail DIN symétrique 35 mm
Schneider Electric XPSUAT33A3AP Preventa XPSU - module sécurité multifonctions - Cat4 - 6F 1O - 48-230V - vis
SCHNEIDER ELECTRIC
Preventa XPSU - module sécurité multifonctions - Cat4 - 6F 1O - 48-230V - vis - H100mmxL45mmxP120mm - IP20 (bornes), IP40 (enveloppe), IP54 (zone de montage) - type de démarrage : automatique, manuel, surveillé
Schneider Electric XPSMCMDI1600 Preventa XPSMCM - module extension 16 entrées - connecteur à vis
SCHNEIDER ELECTRIC
Preventa XPSMCM - module extension 16 entrées - connecteur à vis - H99mmxL114,5mmX22,5mm - IP20 - entrée logique : isolé - sortie : PNP - fonctions dispo. : surveillance détection de sécurité et du dialogue de sécurité pour entrée TOR
Schneider Electric XPSMCMMX0802 Preventa XPSMCM - module d'extension 8 entrées 2 sorties connecteur à vis
SCHNEIDER ELECTRIC
Preventa XPSMCM - mod. extension 8 entrées 2 sorties connect. à vis - H99mmxL114,5mmXP22,5mm - IP20 - sortie : PNP - fonctions dispo. : surveillance détection et dialogue de sécurité pour entrée TOR et actionneurs sécurité pour sortie log.
Schneider Electric XPSUAF13AC Preventa XPSU - module sécurité multifonctions - Cat4 - 3F - 24V - ressort
SCHNEIDER ELECTRIC
Preventa XPSU - module sécurité multifonctions - Cat4 - 3F - 24V - ressort - H100mmxL22,5mmxP120mm - IP20 (bornes), IP40 (enveloppe), IP54 (zone de montage) - type de démarrage : automatique, manuel, surveillé
Schneider Electric XPSUS12AC Preventa XPSU - module sécurité multifonctions - Cat4 - 2F - 24V - ressort
SCHNEIDER ELECTRIC
Preventa XPSU - module sécurité multifonctions - Cat4 - 2F - 24V - ressort - H100mmxL22,5mmxP120mm - IP20 (bornes), IP40 (enveloppe), IP54 (zone de montage) - type de démarrage : automatique, manuel, surveillé
Schneider Electric XPSUDN13AP Preventa XPSU - module sécurité multifonctions - Cat4 - 3F 1O - 24V - vis
SCHNEIDER ELECTRIC
Preventa XPSU - module sécurité multifonctions - Cat4 - 3F 1O - 24V - vis - H100mmxL45mmxP120mm - IP20 (bornes), IP40 (enveloppe), IP54 (zone de montage) - type de démarrage : automatique, manuel, surveillé
Schneider Electric TSXSCMCN050 Preventa - Rs485 - câble communication 50 mètres
SCHNEIDER ELECTRIC
Preventa - câble communication 50 mètres - pour module d'extension de transmission sécurisé RS485 - AWG 24
Schneider Electric XPSUEP14AP Preventa XPSU - module sécurité multifonctions - Cat4 - 4F 2O - 24V - vis
SCHNEIDER ELECTRIC
Preventa XPSU - module sécurité multifonctions - Cat4 - 4F 2O - 24V - vis - H100mmxL45mmxP120mm - IP20 (bornes), IP40 (enveloppe), IP54 (zone de montage) - type de démarrage : automatique, manuel, surveillé
Schneider Electric XPSUS32AP Preventa XPSU - module sécurité multifonctions - Cat4 - 2F - 48-230V - vis
SCHNEIDER ELECTRIC
Preventa XPSU - module sécurité multifonctions - Cat4 - 2F - 48-230V - vis - H100mxL22,5mmxP120mm - IP20 (bornier), IP40 (enveloppe), IP54 (zone de montage) - montage : rail DIN symétrique 35 mm
Schneider Electric XPSUAB11CP Preventa XPSU - module sécurité multifonctions - Cat1 - 1O/F - 24V - vis
SCHNEIDER ELECTRIC
Preventa XPSU - module sécurité multifonctions - Cat1 - 1O/F - 24V - vis - H100mmxL22,5mmxP120mm - IP20 (bornes), IP40 (enveloppe), IP54 (zone de montage) - type de démarrage : automatique, manuel, surveillé