0 Produit(s)
Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

En achetant les produits sélectionnés dans cette brochure sur le web, au comptoir ou au téléphone, vous gagnez des cadeaux !

COMMENT GAGNER ?

Chaque commande de produits de la brochure vous rapporte des multiples de 200 points*.

VOTRE AGENCE VOUS INSCRIT SUR boutiquecadeaux.rexel.fr et le système informatique crédite vos points au fur et à mesure de vos commandes.

VOUS ACCÉDEZ quand vous le désirez* à cette boutique avec votre email et le mot de passe donné par le site. Vous-y découvrirez vos points gagnés dans la rubrique “mon compte”.

VOUS COMMANDEZ les cadeaux de votre choix et votre agence vous les remet. Les points gagnés en 2018 pourront être transformés en cadeaux jusqu’au 28/02/2019. L’opération commerciale est limitée à 7.000 points par raison sociale et pour un maximum de 6.000.000 points sur l’ensemble de ses agences en France.

Pour vous guider dans vos choix et vous donner les arguments qui vous feront gagner des chantiers,des encarts produits jalonnent les pages qui suivent.
Installer ces produits à valeur ajoutée, c’est gagner la confiance de vos clients !

Profitez d’opportunités offertes par nos partenaires. En commandant les articles indiqués dans ces offres +, vous accélérez vos gains RéfleX* ou bénéficiez de bonus supplémentaires.

Retrouvez, dans les vignettes, les produits communicants :

Produit connecté qui intègre une interface de communication qui sera reconnue par la marque et ses partenaires.

Produit connecté intégré via les interfaces de communication raccordées au contrôleur energeasyconnect et qui permet de gérer et piloter l’habitat client.

 

THE LIGHTING CONTROL PROFESSIONALS

LUXOMAT® LC-CLICK-N 140
Réf. BE4 91001 = 14 points

  • Détecteur de mouvement avec zone de détection 140° et zone anti-reptation 180°
  • Tête sphérique orientable
  • Simplicité de montage par socle embrochable
  • Possibilité de recouvrement et de montage sur des boîtes cloisons sèches standard
  • La zone de détection peut être limitée par des obturateurs

 

 
PACK RENOVATION LUXOMAT®
Réf. BE4 40114 = 120 points

3 détecteurs LUXOMAT® Indoor 180-SC-EN + 1 minuterie SCT1

  • Système optique spécifique pour un montage mural et possible sur des boîtes cloisons sèches standards
  • Connexions automatiques

 

Ref.
Libellé
Qté.
Pts.

 

BE4 91001
LUXOMAT® LC-CLICK-N 140
1
14
BE4 40114
PACK RENOVATION LUXOMAT®
1
120

Cette opération est réservée à tout client professionnel artisan ou installateur justifiant d’un extrait Kbis ayant obtenu l’accord du dirigeant de son entreprise et s’étant inscrit sur boutiquecadeaux.rexel.fr. L’opération commerciale est limitée à 7.000 points par raison sociale et pour un maximum de 6.000.000 points sur l’ensemble des agences Rexel France participantes