Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Lot de 6 connecteurs RJ45 haute densité catégorie 6A STP LCS³ pour panneau de brassage droit et en angle à connexion rapide sans outil - conforme aux normes : ISO/IEC11801, EN50173, ANSI/TIA 568
Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS³ c. 6A équipé de 24 connecteurs RJ45 STP PoE++ avec 4 cassettes de 6 connecteurs - guide-câbles à l'arrière pour maintien du câble lors de la maintenance - extraction automatique des cassettes
Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS³ catégorie 6 équipé de 24 connecteurs RJ45 FTP PoE++ avec 4 cassettes de 6 connecteurs - guide-câbles à l'arrière pour maintien du câble lors de la maintenance - extraction automatique des cassettes
Cassette nue cuivre MTP (compatible MPO) pour panneaux de brassage droits et panneaux modulaires fibre optique LCS³ - coulissante et extractible par simple pression - à équiper de connecteurs cuivre (jusqu'à 6) de catégorie 5e à catégorie 8
Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS³ avec 4 cassettes nues à extraction automatique à équiper de connecteurs RJ45 cat. 5e à cat. 8 - montage universel toutes baies ou coffrets -reprise de masse automatique de chaque connecteur
Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS³ nu à équiper de maximum 4 cassettes à extraction automatique cuivre à équiper ou fibre optique - montage universel toutes baies ou coffrets -reprise de masse automatique de chaque connecteur
Cassette obturatrice pour panneaux de brassage cuivre droits à équiper et panneau modulaire fibre optique LCS³ - coulissante et extractible par simple pression par l'avant et par l'arrière - polarité A/C
Lot de 6 connecteurs RJ45 haute densité catégorie 6 STP LCS³ pour panneau de brassage droit et en angle à connexion rapide sans outil - conforme aux normes : ISO/IEC11801, EN50173, ANSI/TIA 568
Lot de 6 connecteurs RJ45 haute densité catégorie 6A UTP LCS³ pour panneau de brassage droit et en angle à connexion rapide sans outil - conforme aux normes : ISO/IEC11801, EN50173, ANSI/TIA 568
Panneau de brassage LCS³ 10pouces droit 1U à équiper - livré avec 1 bloc monté qui reçoit jusqu'à 12 connecteurs RJ45 catégorie 5e à catégorie 6A - reprise de masse automatique de chaque connecteur
Boîte de distribution de zone 12 ports LCS³ à équiper pour faux-plafond ou faux-plancher - se raccorde à la baie de brassage ou au coffret d'étage - distribution des courants faibles dans une zone équipée de 1 à 24 prises RJ45 - IP21 - IK07
Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS³ catégorie 6 équipé de 24 connecteurs RJ45 STP PoE++ avec 4 cassettes de 6 connecteurs - guide-câbles à l'arrière pour maintien du câble lors de la maintenance - extraction automatique des cassettes
Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS³ catégorie 6 équipé de 24 connecteurs RJ45 UTP PoE++ avec 4 cassettes de 6 connecteurs - guide-câbles à l'arrière pour maintien du câble lors de la maintenance - extraction automatique des cassettes
Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS³ cat. 6A équipé de 24 connecteurs RJ45 UTP PoE++ avec 4 cassettes de 6 connecteurs - guide-câbles à l'arrière pour maintien du câble lors de la maintenance - extraction automatique des cassettes
Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS³ à équiper - reçoit jusqu'à 48 connecteurs haute densité RJ45 catégorie 5e à catégorie 6A - équipé de 4 cassettes Haute Densité - possibilité d'extraire chaque connecteur individuellement
Boîte de distribution de zone 24 ports LCS³ à équiper pour faux-plafond ou faux-plancher - se raccorde à la baie de brassage ou au coffret d'étage - distribution des courants faibles dans une zone équipée de 1 à 24 prises RJ45 - IP21 - IK07
Cassette haute densité nue extractible pour panneaux de brassage droits LCS³ à équiper - reçoit 12 connecteurs de catégorie 5e à catégorie 6A - extraction par simple pression
Lot de 6 connecteurs RJ45 haute densité catégorie 6 UTP LCS³ pour panneau de brassage droit et en angle à connexion rapide sans outil - conforme aux normes : ISO/IEC11801, EN50173, ANSI/TIA 568
Panneau de brassage LCS³ 10pouces droit 1U à équiper - livré avec 1 bloc monté qui reçoit jusqu'à 6 connecteurs RJ45 catégorie 5e à catégorie 8 - reprise de masse automatique de chaque connecteur