Panneau de brassage Linkeo C 24 ports RJ45 à équiper de 24 connecteurs Keystone catégorie 5e, catégorie 6 ou catégorie 6A, avec support de câble métal
Pour 24 connecteurs de catégorie5e, catégorie6 ou catégorie6A
Le panneau de raccordement Linkeo C est livré avec un système de gestion des câbles arrière en standard qui vous permet d'organiser simplement les câbles, offrant une installation soignée et propre
Pré-positionnez les panneaux pour un coup d'œil rapide : vous pouvez pré-positionner n'importe quel panneau de patch Linkeo C dans les montants pour obtenir une vue d'ensemble globale de votre installation
Equipé d'une gestion des câbles et d'un porte-étiquettes en standard
Livré dans des emballages en carton 100% recyclés, sans film plastique et prêts à l'emploi
Linkeo C, un nouveau système de câblage structuré cuivre conçu pour les besoins essentiels des petites et grandes entreprises, sans compromis sur la qualité avec une garantie de performance de 25 ans. Une gamme facile et rapide à installer, allant de la catégorie 6 à la catégorie 6A en version blindée et non blindée, composée de panneau de brassage, connecteurs, câbles et cordons de brassage
Linkeo c
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Type de connexion
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
nombre de jacks/coupleurs
nombre d'unités en hauteur (HE)
type de connecteur
adapté au nombre de jacks/coupleurs
blindé
Couleur
Type de pose