Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS³ cat6A avec 24 connecteurs RJ45 STP

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de jacks/coupleurs 24
  • catégorie 6A (IEC)
  • blindé Oui
ICON

Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS³ c. 6A équipé de 24 connecteurs RJ45 STP PoE++ avec 4 cassettes de 6 connecteurs - guide-câbles à l'arrière pour maintien du câble lors de la maintenance - extraction automatique des cassettes

 
 

Détails du produit

Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS³ catégorie 6A
Equipé de 24 connecteurs RJ45 - 1 U - PoE++ - STP - Conforme aux normes : ISO/IEC11801, EN50173, ANSI/TIA 568
Le panneau assure une reprise de masse automatique de chaque connecteur
Equipé de guide-câbles à l'arrière pour maintien du câble lors de la maintenance - Equipé de 4 cassettes de 6 connecteurs LCS3 RJ45 cat. 6A pré-montés - Repérage T568A et T568B avec codes couleurs - Livré avec étiquettes de couleur
Extraction automatique des cassettes par simple pression
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s'adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Lcs³

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Lcs³

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Panneau de brassage cuivre

Type de connexion

contact pour connexion autodénudante

Numéro RAL

9017

Profondeur

321.7 mm

Hauteur

43.85 mm

Largeur

482.5 mm

nombre de jacks/coupleurs

24

Couleur

noir

Type de pose

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE)

1

type de connecteur

RJ45 8(8)

catégorie

6A (IEC)

adapté au nombre de jacks/coupleurs

24

blindé

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.