Cassette nue pour panneaux de brassage droits à équiper LCS³

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée autre

Cassette nue cuivre MTP (compatible MPO) pour panneaux de brassage droits et panneaux modulaires fibre optique LCS³ - coulissante et extractible par simple pression - à équiper de connecteurs cuivre (jusqu'à 6) de catégorie 5e à catégorie 8

 
 

Détails du produit

Cassette nue cuivre MTP (compatible MPO)
Pour panneaux de brassage cuivre droits et panneaux modulaires fibre optique références 032140, 032175, 032176, 032177
Cassette coulissante extractible par simple pression
A équiper de connecteurs cuivre - reçoit 6 connecteurs de catégorie 5e à catégorie 8
Cassette MTP hautes performances, faible perte d'insertion inférieure à 0,5 dB
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s'adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Lcs³

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour système de raccordement modulaire

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

autre

Info produit

Gamme

Lcs³

Code Douane

85381000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.