Prise industrielle Ilme Prise industrielle Ilme (463 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Fiche mobile 380V 16A IP44 3P+T
ILME
Fiche mobile mâle, 380V 16A 3P+T, position Terre 6h (rouge), raccordement à visser, degré IP44
Prise mobile 380V 16A IP44 3P+T
ILME
Prise femelle mobile 380V 16A 3P+T, position Terre 6h (rouge), raccordement à visser, degré IP44
Fiche mobile 220V 16A IP44 2P+T
ILME
Fiche mobile mâle, 220V 16A 2P+T, position Terre 6h (bleu), raccordement à visser, degré IP44
Socle de connecteurs 2P+T 16A 220V IP44
ILME
Prise de courant mâle en saillie coudée, 2P+T 16A 220V, position Terre 6h (bleu), raccordement à visser, degré IP44
Prise mobile 220V 16A IP44 2P+T
ILME
Prise femelle mobile 220V 16A 2P+T, position Terre 6h (bleu), raccordement à visser, degré IP44
Socle incliné 220V 16A 2P+T IP44
ILME
Prise de courant femelle encastrée inclinée 220V 16A 2P+T, position Terre 6h (bleu), raccordement à visser, degré IP44
Fiche mobile 380V 16A IP44 3P+N+T raccordement rapide
ILME
Fiche mobile mâle, 380V 16A 3P+T+N, position Terre 6h (rouge), raccordement à visser, degré IP44
Prise mobile 380V 16A IP44 3P+N+T
ILME
Prise femelle mobile 380V 16A 3P+T+N, position Terre 6h (rouge), raccordement à visser, degré IP44
Prise mobile 220V 32A IP44 2P+T
ILME
Prise femelle mobile 32A 220V 2P+T, position Terre 6h (bleu), raccordement à visser, degré IP44
Socle de prise 380V 3P+T+N 16A IP67
ILME
Prise de courant femelle en saillie 380V 3P+T+N 16A, position Terre 6h (rouge), raccordement à visser, degré IP67
Socle de prise 380V 3P+T+N 32A IP67
ILME
Prise de courant femelle en saillie 380V 3P+T+N 32A, position Terre 6h (rouge), raccordement à visser, degré IP67
Socle de connecteurs 3P+N+T 380V IP44 32A
ILME
Prise de courant mâle en saillie coudée, 3P+T+N 380V 32A, position Terre 6h (rouge), raccordement à visser, degré IP44
Prise mobile 380V 32A IP44 3P+N+T
ILME
Prise femelle mobile 380V 32A 3P+T+N, position Terre 6h (rouge), raccordement à visser, degré IP44
Fiche mobile 380V 32A IP44 3P+T
ILME
Fiche mobile mâle, 380V 32A 3P+T, position Terre 6h (rouge), raccordement à visser, degré IP44
Fiche mobile 380V 32A IP44 3P+N+T
ILME
Fiche mobile mâle, 380V 32A 3P+T+N, position Terre 6h (rouge), raccordement à visser, degré IP44
Prise mobile 380V 32A IP44 3P+T
ILME
Prise femelle mobile 380V 32A 3P+T, position Terre 6h (rouge), raccordement à visser, degré IP44
Socle encastré 3P+N+T 380V IP67 32A + inversion de phase
ILME
Socle de connecteurs encastrée 3 Pôles + Neutre + Terre 380V IP67 32A avec inversion de phases
Socle incliné 220V 16A 3P+N+T IP44
ILME
Prise de courant femelle encastrée inclinée 16A 200/250V 3P+N+T, position Terre 9h (bleu), raccordement à visser, degré IP44, série PULSO
Fiche mobile 3 pôles+N+T 250V IP44
ILME
Fiche mobile mâle, 220V 16A 3P+T+N, position Terre 9h (bleu), raccordement à visser, degré IP44
Boîte aluminium - dimensions extérieures 264x314x122 mm - série AP
ILME
Boîte aluminium - dimensions extérieures 264x314x122 mm / dimensions intérieures 243x292x104 mm - série AP
Boîte aluminium - dimensions extérieures 168x192x80 mm - série AP
ILME
Boîte aluminium - dimensions extérieures 168x192x80 mm / dimensions intérieures 152x176x65 mm - série AP