Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le bloc de coupure NSX400F est un appareil à composer de la gamme ComPacT NSX sans déclencheur. Avec un calibre 400A, en 4P PdC F, niveau de perfor. 36kA 380/415V, il dispose d'une commande par maneton pour un montage sur platine.
Ce disjoncteur Acti9 iC60N est dédié aux applications tertiaires. En version 2P 32A en Courbe D, son pouvoir de coupure assigné est de 6000A (EN 60898-1) et de 10kA (EN 60947-2) sur des réseaux 400Vca.
Mureva coffret étanche pour appareillage modulaire - dimensions 340x610mm - 3 rangées 12 Modules - indices de protection IP65 et de résistance IK09, résistance au feu 750°C
Acti 9 - disjoncteur C120N - 4P - 125A - Courbe C - Ui 500V CA - PdC : 10000 A Icn - 230...400 V CA - 10kA Icu - 380...415 V CA - 10kA Icu - < = 500 V CC - 20kA Icu - 220...240 V CA - 6kA Icu - 440 V CA - Uimp 6kV - 12 pas de 9 mm
Ce bloc différentiel pour disjoncteur Vigi Acti9 iC60 en version 2P 63A est destiné au réseau 230Vca. Il est dédié aux applications industrielles. De Type AC avec une sensibilité de 30mA il possède une temporisation instantanée.
le connecteur VDIB1771XB01 est un RJ45 blindé grade 3TV catégorie 6A avec empreinte S-ONE DPM. Sa conception monobloc permet un raccordement du cable plus rapide et sans outil spécifique. Il est livré prêt à l'emploi en sachet individuel.
C120 - bloc différentiel - Vigi C120 - 4P - 125A - CA - 50/60 Hz - 230..415 V CA 50/60 Hz - 30mA - instantané - 500V CA 50/60 Hz conforme à IEC 60947-1 - 6kV - par vis - EN 61009 - 10 pas de 9 mm - IP20
Ce disjoncteur Acti9 iC60N est dédié aux applications tertiaires. En version 3P 63A en Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 6000A (EN 60898-1) et de 10kA (EN 60947-2) sur des réseaux 400Vca.
Harmony XB4 - corps voyant LED Universelle 24VACDC - H47mm(hors tout CAO)xL30mm(hors tout CAO)xP37mm(hors tout CAO) - couleur de la lum. : blanc - raccordement : borniers à vis-étrier, < = 2 x 1,5mm² avec embout, >= 1 x 0,22 mm² sans embout
Acti9 - dispositif de cadenassage, lot de 10, pour iC60 iID Vigi iC60 - verrouillages optionnels : hermétique ou par verrou de sécurité sur position ON ou OFF - diamètre : 3..6 mm