Mureva Styl - sortie de câble - composable - IP55 IK08 - connexion auto - blanc (RAL 9003) - H45mmxL71mmxP71mm - 1 module - 3 câbles - utilisation : intérieur, extérieur
Cette sortie de câble équipée de serre-câble (3x2,5mm²), composable, étanche IP55 et robuste IK08, permet de protéger le branchement électrique d'appareils non équipés de prise de courant (radiateur, plaque de cuisson, ...).Elle s'adapte à des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs. Avec sa couleur blanche, il s'adaptera à toutes vos installations ! MUR37931 se compose d'un enjoliveur avec fonction sortie de câble intégré et membrane d'étanchéité arrière. Il sera à associer avec un boitier pour une installation saillie ou un cadre pour une installation encastrée, de même couleur de préférence. Le mécanisme de la sortie de câbles compatible avec les câbles du marché est prêt à être associé avec un boitier ou un cadre. L'enjoliveur se fixe à l'aide de 2 vis filetées métalliques pour assurer une robustesse et étanchéité durables dans le temps.L'enjoliveur se fixe à l'aide de 2 vis filetées métalliques pour assurer une robustesse et étanchéité durables dans le temps. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit).Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit).
Schneider Electric fait de l'innovation technologique sa priorité pour répondre à vos besoins avec des produits toujours plus ergonomiques et sûrs. Ils sont pensés pour faciliter vos installations et leur installation au quotidien par vos clients.
La gamme d'appareillages Mureva Styl, ingénieuse et brillante, est l'alliance d'un confort de pose optimal, d'une grande robustesse et d'un design tendance.
C'est plus de business pour vous et plus de plaisir pour vos clients.
• Un mécanisme fin qui se clipse.
• Un grand espace de câblage pour une manipulation aisée.
• Une totale compatibilité avec les accessoires de la gamme Odace pour vous offrir plus de flexibilité.
• Innovation exclusive à Schneider Electric, la technologie Smart LED placée sur l'appareillage permet de vérifier sa bonne alimentation. Un système inédit qui le rend également visible dans l'obscurité.
• Pour ne plus confondre une prise avec un interrupteur, un hublot transparent vient remplacer le simple cache opaque.
• L'appareillage se renforce grâce aux solides fixations des mécanismes, aux boîtiers et cadres rigides ou encore à la membrane arrière étanche.
• Les appareillages étanches Mureva Styl résistent aux environnements les plus sévères grâce à la norme IP 55 et à l'indice de tenue aux chocs IK 08.
Mureva styl
pour voir vos prix et les stocks
adapté à un châssis d'extension
adapté à une boîte de jonction
adapté à une boîte d'encastrement
adapté à une boîte de jonction
nombre d'entrées de tube
pour diamètre de câble jusqu'à
Gamme
Multiple de vente
Code Douane