Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Acti 9 - iMN - déclencheur voltmétrique - pour iC60 - iDPN Vigi - iID - iSW-NA - Circuit de commande : 220...240 VCA 50/60 Hz - Conforme à EN/IEC 60947-5-1 - Largeur : 2 pas de 9 mm
Cet auxiliaire électrique Acti9 iMN est un déclencheur voltmétrique à manque de tension instantané. Il est dédié à Acti9 iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA. Il empêche l'appareil de se refermer jusqu'à ce que sa tension d'entrée soit rétablie. Arrêt d'urgence par bouton-poussoir normalement ouvert. Il assure la sécurité des circuits d'alimentation de plusieurs machines en évitant les redémarrages non contrôlés. La largeur en pas de 9 mm est de 2. Il déclenche l'appareil avec lequel il est combiné lorsque sa tension d'entrée diminue (entre 70 % et 35 % de Un). La tension du circuit de commande Uc est comprise entre 220 et 240 VCA. La tension assignée d'emploi est comprise entre 200 et 240 VCA. La fréquence de fonctionnement est de 50 Hz ou 60 Hz. Il peut être monté sur un rail DIN pour une installation modulaire. Le produit est blanc (RAL9003). La température de fonctionnement est comprise entre -25 °C et +50 °C. La température de stockage est comprise entre -40 °C et +85 °C. Ce produit est conforme aux normes IEC/EN 60947-5-1.
Acti9, le systeme modulaire complet haute performance dédié à la distribution terminale. La nouvelle interface modulaire intelligente Acti 9 Smartlink transmet les données des appareils Acti9, vers un automate ou un système de supervision via le réseau de communication Modbus serial line.
Toutes les données sont mémorisées, nombre de cycles, consommation, durée de fonctionnement, même en cas de coupure d'alimentation.
Aucune configuration des produits raccordés n'est nécessaire.
La communication s'adapte automatiquement, à la mise sous tension de l'Acti9 Smartlink, aux paramètres de communication du maître Modbus (PLC, superviseur).
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
avec autotest avec fonction courant de défaut
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
montage d'appareils
Type de tension
fonction
Tension
largeur en nombre de modules
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
Multiple de vente
Code Douane