Variateur télévariateur modulaire Schneider Electric Variateur télévariateur modulaire Schneider Electric (6 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
STD - télévariateur - 1000W - DIN - commande de scénario
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti 9 - STD - télévariateur - 1000W - DIN - commande de scénario - H85mmxL72mmxP62mm - IP20 - 8 pas de 9mm - raccordement : bornes à vis, 2 câbles de 4 mm² haut
STD - télévariateur - 400W - DIN - commande éclairage simple
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti 9 - STD - télévariateur - 400W - DIN - commande éclairage simple - H85mmxL36mmxP62mm - IP20 - 4 pas de 9mm - raccordement : bornes à vis, 2 câbles de 4 mm² haut
STD - télévariateur - lampes fluorescentes 1-10V - DIN - commde éclairage simple
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti 9 - STD - télévariateur - lampes fluorescentes 1-10V - DIN - commande éclairage simple - H85mmxL72mmxP62mm - IP20 - 8 pas de 9mm - raccordement : bornes à vis, 2 câbles de 4 mm² haut
Acti9 - variateur DIN universel 400W - standard STD400LED - commande éclairage
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 - variateur DIN universel 400W - STD400LED - commande éclairage - H85mmxL18mmxP60mm - détection auto du type de charge - puissance consommée : 0,8VA - auxil. connectés : 10 boutons poussoirs non lumineux au max, distance : < 100 m
Acti9 - variateur DIN universel 400W - confort STD400LED+ commande éclairage
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 - variateur DIN universel 400W - confort STD400LED+ commande éclairage - H85mmxL18mmxP60mm - IP20 - avec : fonction escalier, fonction scène, détection automatique du type de charge, vitesse de variation configurable
STD - télévariateur - 1000W - SAE - commande de scénario
SCHNEIDER ELECTRIC
STD - televariateur pour lampe a incandescence, halogenes et moteurs - 1000W - SAE - commande de scénario - 4 entrees numeriques