Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Acti 9 - STD - télévariateur - 1000W - DIN - commande de scénario - H85mmxL72mmxP62mm - IP20 - 8 pas de 9mm - raccordement : bornes à vis, 2 câbles de 4 mm² haut
Découvrez l'éclairage intelligent avec le gradateur à télécommande Acti9, qui permet de contrôler la luminosité sans effort, de réaliser des économies d'énergie et d'améliorer l'ambiance. Il peut être commandé à distance ou localement par un bouton poussoir. Ce dispositif est destiné aux petits bâtiments commerciaux. Il peut gérer des lampes halogènes ou incandescentes et des lampes halogènes basse tension avec un transformateur conventionnel et un moteur. La tension nominale de fonctionnement est de 230VAC ± 10% avec une fréquence de fonctionnement de 50Hz. L'appareil peut être monté sur un rail DIN, et sa largeur est de 8 pas de 9 mm. Il est doté d'un indice IP20. L'appareil fonctionne à des températures comprises entre 0°C et 70°C. Ce produit est conforme à la norme EN 60669-2-1. La gamme Acti9 STD-STU est composée de variateurs pour différents types de lampes LED, incandescentes 230V, halogènes ou halogènes avec transformateurs électroniques ou conventionnels. Ces variateurs Acti9 STD et Acti9 SCU sont conçus pour ajuster l'intensité lumineuse à vos besoins et sont particulièrement destinés aux secteurs résidentiel et tertiaire.
La série Acti9 propose une gamme de commandes de charges, notamment pour piloter des éclairages. Les solutions de la gamme Acti9 sont des interrupteurs et des minuteries modulaires, programmables et numériques, notamment IC, iC+, IHP et ITA pour piloter plus précisément vos charges électriques au plus près de vos besoins.
Acti9
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
extension de module jusqu'aux canaux max.
détecteur de pluie
commande de volets roulants/protection contre le soleil, nombre de canaux
nombre de canaux de variation universels
fonction d'arrêt différé, nombre de canaux
minuterie d'escalier et avertissement
fonction centrale ARRÊT
Classe de protection (IP)
fonction de courant de surcharge, canaux
fonction anti-panique
commutateur de groupe
puissance de variation par canal
nombre de fonctions de variation
Tension assignée (Ue)
type de tension de commande 1
Tension de commande
largeur en nombre de modules
fréquence assignée
simulation de présence
programme hebdomadaire
Nbre de canaux
Calibre
programme astronomique
Profondeur
Hauteur
fonction
Largeur
Type de pose