Acti9 - variateur DIN universel 400W - standard STD400LED - commande éclairage

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de canaux 1
  • fonction variateur
  • Type de pose rail DIN

Acti9 - variateur DIN universel 400W - STD400LED - commande éclairage - H85mmxL18mmxP60mm - détection auto du type de charge - puissance consommée : 0,8VA - auxil. connectés : 10 boutons poussoirs non lumineux au max, distance : < 100 m

 
 

Détails du produit

DuoLine est une gamme complète de coffrets et d'appareillages jusqu'à 63 A conçus spécifiquement pour les installations en résidentiel et petit tertiaire.
Acti9, le systeme modulaire complet haute performance dédié à la distribution terminale. La nouvelle interface modulaire intelligente Acti 9 Smartlink transmet les données des appareils Acti9, vers un automate ou un système de supervision via le réseau de communication Modbus serial line.
Toutes les données sont mémorisées, nombre de cycles, consommation, durée de fonctionnement, même en cas de coupure d'alimentation.
Aucune configuration des produits raccordés n'est nécessaire.
La communication s'adapte automatiquement, à la mise sous tension de l'Acti9 Smartlink, aux paramètres de communication du maître Modbus (PLC, superviseur).

Acti9

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Acti9

Code Douane

85371098

Multiple de vente

1

Système de commande centralisé pour bâtiment

extension de module jusqu'aux canaux max.

0

commande de volets roulants/protection contre le soleil, nombre de canaux

0

nombre de canaux de variation universels

1

fonction d'arrêt différé, nombre de canaux

0

Tension de commande

230...230 V

largeur en nombre de modules

1

fréquence assignée

50...50 Hz

simulation de présence

Non

programme hebdomadaire

Non

Nbre de canaux

1

Calibre

2 A

programme astronomique

Non

profondeur

60 mm

hauteur

85 mm

commutateur de groupe

Non

puissance de variation par canal

400 W

nombre de fonctions de variation

1

tension assignée (Ue)

230...230 V

type de tension de commande 1

AC

minuterie d'escalier et avertissement

Non

fonction centrale ARRÊT

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

fonction de courant de surcharge, canaux

0

fonction anti-panique

Non

fonction

variateur

largeur

18 mm

Type de pose

rail DIN

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.