Acti9 - variateur DIN universel 400W - confort STD400LED+ commande éclairage - H85mmxL18mmxP60mm - IP20 - avec : fonction escalier, fonction scène, détection automatique du type de charge, vitesse de variation configurable
Ce variateur universel TD400LED+, 400 W dispose d'une commande éclairage. Il s'adapte aux lampes à incandescence, lampes halogènes HT, lampes halogènes BT utilisant des transformateurs à enroulement, à variation d'intensité ou des transformateurs électroniques, LED et lampes fluorescentes compactes. Il dispose de phases de front montant et descendant.
Acti9, le systeme modulaire complet haute performance dédié à la distribution terminale. La nouvelle interface modulaire intelligente Acti 9 Smartlink transmet les données des appareils Acti9, vers un automate ou un système de supervision via le réseau de communication Modbus serial line.
Toutes les données sont mémorisées, nombre de cycles, consommation, durée de fonctionnement, même en cas de coupure d'alimentation.
Aucune configuration des produits raccordés n'est nécessaire.
La communication s'adapte automatiquement, à la mise sous tension de l'Acti9 Smartlink, aux paramètres de communication du maître Modbus (PLC, superviseur).
Acti9
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
extension de module jusqu'aux canaux max.
commande de volets roulants/protection contre le soleil, nombre de canaux
nombre de canaux de variation universels
fonction d'arrêt différé, nombre de canaux
largeur en nombre de modules
fréquence assignée
simulation de présence
programme hebdomadaire
Nbre de canaux
Calibre
programme astronomique
profondeur
hauteur
fonction
commutateur de groupe
puissance de variation par canal
nombre de fonctions de variation
tension assignée (Ue)
type de tension de commande 1
Tension de commande
minuterie d'escalier et avertissement
fonction centrale ARRÊT
Classe de protection (IP)
fonction de courant de surcharge, canaux
fonction anti-panique
largeur
Type de pose