STD - télévariateur - lampes fluorescentes 1-10V - DIN - commde éclairage simple

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de canaux 1
  • fonction variateur
  • Type de pose rail DIN

Acti 9 - STD - télévariateur - lampes fluorescentes 1-10V - DIN - commande éclairage simple - H85mmxL72mmxP62mm - IP20 - 8 pas de 9mm - raccordement : bornes à vis, 2 câbles de 4 mm² haut

 
 

Détails du produit


Acti9, le systeme modulaire complet haute performance dédié à la distribution terminale. La nouvelle interface modulaire intelligente Acti 9 Smartlink transmet les données des appareils Acti9, vers un automate ou un système de supervision via le réseau de communication Modbus serial line.
Toutes les données sont mémorisées, nombre de cycles, consommation, durée de fonctionnement, même en cas de coupure d'alimentation.
Aucune configuration des produits raccordés n'est nécessaire.
La communication s'adapte automatiquement, à la mise sous tension de l'Acti9 Smartlink, aux paramètres de communication du maître Modbus (PLC, superviseur).

Acti9

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Acti9

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Système de commande centralisé pour bâtiment

extension de module jusqu'aux canaux max.

0

détecteur de pluie

Non

commande de volets roulants/protection contre le soleil, nombre de canaux

0

nombre de canaux de variation universels

1

fonction d'arrêt différé, nombre de canaux

0

Tension de commande

12...30 V

largeur en nombre de modules

4

fréquence assignée

50...60 Hz

simulation de présence

Non

programme hebdomadaire

Non

Nbre de canaux

1

Calibre

6 A

programme astronomique

Non

profondeur

62 mm

hauteur

85 mm

fonction

variateur

commutateur de groupe

Non

puissance de variation par canal

1500 W

nombre de fonctions de variation

1

tension assignée (Ue)

230...230 V

type de tension de commande 1

autre

minuterie d'escalier et avertissement

Non

fonction centrale ARRÊT

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

fonction de courant de surcharge, canaux

0

fonction anti-panique

Non

largeur

72 mm

Type de pose

rail DIN

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.