Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
switch Ethernet non managé - 5 ports cuivre
Ce produit fait partie de la gamme ConneXium, une offre de dispositifs de connexion Ethernet. Ce commutateur Ethernet TCP/IP non managé possède cinq ports 10BASE-T / 100BASE-TX pour câble en cuivre. Il s'agit d'un commutateur réseau avec une tension d'alimentation de 24V et une consommation électrique de 2,2W. Ce produit vous offre une manière intelligente et flexible d'intégrer des solutions Ethernet dans votre exploitation. Il est fourni avec un connecteur amovible à 3 voies (alimentation) pour le raccordement électrique. Le support de transmission pris en charge est un câble en cuivre à paire blindée torsadée de catégorie 5E. Les services Ethernet sont le MDI / MDX automatique, la négociation automatique de 10 / 100Mbps et le mode duplex, le stockage et le réacheminement des données reçues et le changement automatique de polarité. L'indice de protection est IP30. Ses dimensions sont de 25 mm (largeur) x 79 mm (profondeur) x 114 mm (hauteur) et pèse 0,113 kg. Ce produit est certifié CE. Il répond aux normes CSA C22.2 No 142 et CUL 508.
Connexium - ethernet
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
nombre de ports PoE
power over Ethernet
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s
nombre de ports POF 1000 Mbit/s
nombre de ports POF 100 Mbit/s
puissance max. PoE
nombre d'autres ports
Classe de protection (IP)
gérable
nombre de commutateurs empilables max.
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s
Ethernet
nombre de ports ST 100 Mbit/s
couche 3
couche 2
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s
Profondeur
Hauteur
Largeur
Type de pose
nombre de fentes de module
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s
nombre de ports SC 100 Mbit/s