Transformateur de commande et sécurité à vis prim 230/400V et sec 24V~ -160VA

Main media

Caractéristiques principales

  • tension secondaire 1 24...24 V
  • puissance apparente nominale 160 VA
  • tension primaire 1 215...215 V
ICON

Transformateur de commande et sécurité monophasé à connexion à vis primaire 230V à 400V +/-15V~ et secondaire 24V~ - puissance 160VA selon IEC et CSA et 140VA selon UL - conforme aux normes IEC EN 61558-2-2 et 2-4 ou 2-6

 
 

Détails du produit

Transformateur de commande et sécurité monophasé à connexion à vis
Puissance :
- 160 en VA selon IEC et CSA
- 140 en VA selon UL
- 250 en instantanée admissible à cos ? = 0,5
Primaire 230V-400V+/- 15V~ - Secondaire 24V~ - IP2x ou xxB sans barrette de couplage jusqu'à 400VA - IPxxA au-delà de 400VA - IK04 - Parties actives protégées par capot jusqu'à 1000VA
Livré avec barrette pour connexion 0V secondaire/masse jusqu'à 1000VA
Conforme aux normes IEC EN 61558-2-2 et 2-4 ou 2-6, UL 5085 et CSA C22-2-N°66 - Agréments UL USA et Canada - Produit adapté à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204-1 et EN 61439-1

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85043180

Transformateur de commande monophasé

tension secondaire 1

24...24 V

puissance apparente nominale

160 VA

tension de court-circuit relative uk

7.4 %

tension primaire 6

415...415 V

classe de matériau isolant selon IEC 85

B

tension primaire 4

385...385 V

protégé contre les courts-circuits

Non

tension primaire 5

400...400 V

construit comme un transformateur d'isolement

Oui

construit comme un transformateur de sécurité

Oui

construit comme un auto-transformateur

Non

noyau annulaire

Non

tension primaire 3

245...245 V

tension primaire 2

230...230 V

adapté à un montage sur platine

Non

adapté à un montage sur rail

Oui

tension primaire 1

215...215 V

Classe de protection (IP)

IP2X

Hauteur

112 mm

Largeur

94 mm

Profondeur

113 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.