Kit vidéo avec platine en zamak, pose saillie avec 1 platine JODV, 1 moniteur JO1MDW et 1 alimentation PS1820DM, wifi intégré pour renvoi sur smartphone & écran tactile 7' mains libres avec mémoire d'images
Pas d'installation d'interface supplémentaire;respect de la protection des données;mémoire d'images consultable avec smartphone;monitoring avec smartphone;installation automatisée
Le tout nouveau kit vidéo Aiphone. La série JO est équipée d’un moniteur extra-plat 21 mm avec un écran large 7’’ de bonne définition et des touches sensitives. Les platines de rue sont résistantes au vandalisme : indice de choc IK08 et indice de protection IP54.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
convient les personnes en situation de handicap
avec fonction jour/nuit
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
peut être connecté à un smartphone
nombre max. de platines de rue
mode de pose de la platine de rue
mode de pose du poste intérieur
caméra ajustable manuellement
nombre max. de postes intérieurs
matériau de la platine de rue
compatible IFTTT
propriété du système d'image
Diagonale écran
fonction zoom, inclinaison/bascule
angle d'ouverture de la camera
compatible avec les appareils de correction auditive
protocole d'image
taille de l'écran
communication interne
Type câblage
couleur de la platine de rue
avec vidéo
Zone de texte/surface d'inscription
mains libres
nombre de boutons d'appel
avec secret de conversation
couleur du poste intérieur
nombre de platines de rue
Nbre de combinés et ou moniteurs
avec fonction mémoire