Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

Demande de RDV
Sélectionner un centre de Service R+


En changeant votre centre Service R+, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Pas de résultat
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Sélection de mes conditions chantier
 Veuillez sélectionner au moins un chantier pour continuer
Choisir une adresse différente
 Changer d'adresse de livraison peut modifier l'état de stock. Certains articles peuvent ne plus être disponibles.
 Toutes les adresses de livraison sont partagées. Cela signifie qu'elles sont visibles, utilisables et modifiables par tous les utilisateurs rattachés au compte.
  • Mes adresses
  • Saisir une nouvelle adresse
Map content here

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

Gestion des cookies

Rexel France et 11 partenaires utilisent des cookies et autres traceurs afin notamment de faire fonctionner ce site, d’améliorer votre expérience, d’analyser les performances et le trafic ou même de personnaliser le contenu et la publicité. Ces cookies et autres traceurs collectent des informations à votre sujet, sur vos préférences ou votre terminal, et peuvent, dans certains cas, être transmises à des tiers.

Cookies strictement nécessaires : ils sont essentiels au bon fonctionnement de notre site. Ils seront déposés sans que votre consentement ne soit requis.

Cookies de fonctionnalité : ils permettent de personnaliser les fonctionnalités du site ou de simplifier votre expérience utilisateur.

Cookies analytiques et de performance : ils nous permettent de mieux analyser le comportement des utilisateurs afin d'améliorer et d'optimiser notre site pour tous les clients.

Cookies de ciblage publicitaire : ils nous permettent de vous proposer des publicités personnalisées, y compris sur des sites de tiers.

A l’exception des cookies strictement nécessaires, le dépôt et la lecture de ces cookies et autres traceurs requièrent votre consentement.

En cliquant sur « Tout accepter », vous acceptez le dépôt et la lecture de ces cookies pour les finalités précisées ci-dessus et qui sont détaillées en cliquant sur « Décider par finalité".

En cliquant sur « Tout refuser », les cookies ne seront pas déposés ni lus et vous n'aurez pas accès à des offres personnalisées mais cela n'affectera pas les données de navigation.

En cliquant sur « Décider par finalité », vous accéderez à la liste de nos partenaires, au détail de l'ensemble des cookies, pourrez visualiser leurs finalités et accepter ou refuser chaque cookie, à l'exception des cookies essentiels au fonctionnement de notre site.

Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment, et notamment retirer votre consentement, en cliquant sur « Gestion des cookies » à la fin du site.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

  1. Accueil
  2. Daikin Pompe à chaleur
  • ALTHERMA 3H HTOFFRE 1
  • ALTHERMA 3HOFFRE 2
  • ALTHERMA 3MOFFRE 3

ALTHERMA 3H HT

Haute température bi-bloc R32 - Liaison hydraulique

Daikin Atherma Bi-Bloc, haute température 70 °C au R-32, 14,16 et 18 disponible en monophasé et triphasé. Liaison hydraulique. Idéal en rénovation.

Confort :

  • Maintien de la température de sortie d’eau jusqu’à 70°C à -15 °C
  • Gamme chaud seul, ECS et rafraîchissement en option (unité 1 et 2 zones)
  • Unité extérieure ultra silencieuse : 32 dB(A) à 5 m en mode nuit
  • Facilité de contrôle grâce au thermostat Madoka et contrôle par la voix grâce aux assistants vocaux "Google assistant" et "Amazon Alexa"
  • Intégration aux écosystèmes de maisons connectées "Sowee et Niko" grâce au "cloud residentiel Daikin"
  • Pilotage à distance grâce à l’application "Daikin residential Controller"
  • Fonctionnement garanti en 100% pompe à chaleur jusqu’à -28 °C extérieur

Économies :

  • Jusqu’à A+++ en chauffage
  • Produit certifié HP Keymark
TAILLE 14 CHAUFFAGE SEUL Puissance calorifique à 7/35° selon EN 14511 - 9.43 kW
 + 

DKNETBH16E6V

Unité interieure murale Daikin Altherma 3H H T taille 16 Monophasée

COMMANDER

DKNEPRA14DV3

Unité exterieure Daikin Altherma 3H H T 70DEGC taille 14 kW monophasée

COMMANDER
TAILLE 16 CHAUFFAGE SEUL Puissance calorifique à 7/35° selon EN 14511 - 10.77 kW
 + 

DKNETBH16E6V

Unité interieure murale Daikin Altherma 3H H T taille 16 Monophasée

COMMANDER

DKNEPRA16DV3

Unité exterieure Daikin Altherma 3H H T 70DEGC taille 16 kW monophasée

COMMANDER
TAILLE 18 CHAUFFAGE SEUL Puissance calorifique à 7/35° selon EN 14511 - 12.12 kW
 + 

DKNETBH16E6V

Unité interieure murale Daikin Altherma 3H H T taille 16 Monophasée

COMMANDER

DKNEPRA18DV3

Unité exterieure Daikin Altherma 3H H T 70DEGC taille 18 kW monophasée

COMMANDER
TAILLE 14 AVEC EAU CHAUDE SANITAIRE Puissance calorifique à 7/35° selon EN 14511 - 9.43 kW
 + 

DKNETVH16S18D6V

Unité interieure Au Sol Daikin Altherma 3H H T 16kW une zone Monophasée 180 L

COMMANDER

DKNETVH16S23D6V

Unité interieure Au Sol Daikin Altherma 3H H T 16kW une zone Monophasée 230 L

COMMANDER

DKNEPRA14DV3

Unité exterieure Daikin Altherma 3H H T 70DEGC taille 14 kW monophasée

COMMANDER
TAILLE 16 AVEC EAU CHAUDE SANITAIRE Puissance calorifique à 7/35° selon EN 14511 - 10.77 kW
 + 

DKNETVH16S18D6V

Unité interieure Au Sol Daikin Altherma 3H H T 16kW une zone Monophasée 180 L

COMMANDER

DKNETVH16S23D6V

Unité interieure Au Sol Daikin Altherma 3H H T 16kW une zone Monophasée 230 L

COMMANDER

DKNEPRA16DV3

Unité exterieure Daikin Altherma 3H H T 70DEGC taille 16 kW monophasée

COMMANDER
TAILLE 18 AVEC EAU CHAUDE SANITAIRE Puissance calorifique à 7/35° selon EN 14511 - 12.12 kW
 + 

DKNETVH16S18D6V

Unité interieure Au Sol Daikin Altherma 3H H T 16kW une zone Monophasée 180 L

COMMANDER

DKNETVH16S23D6V

Unité interieure Au Sol Daikin Altherma 3H H T 16kW une zone Monophasée 230 L

COMMANDER

DKNEPRA18DV3

Unité exterieure Daikin Altherma 3H H T 70DEGC taille 18 kW monophasée

COMMANDER

ALTHERMA 3 H

Moyenne température bi-bloc R32 - Liaison hydraulique

Faible impact environnemental : 1re Pompe à Chaleur Air/Eau pour la rénovation fonctionnant au fluide R-32
  • Température de sortie d’eau à 60°C jusqu’à -10°C extérieur en 100 % pompe à chaleur
  • Maintien de puissance à température négative grâce à la technologie à réinjection de gaz chaud
  • Fonctionnement silencieux : uniquement 42 dB(A) de pression sonore à 5 m (directivité 2)
  • Conception tout intégré : ajout du filtre magnétique, d’une soupape différentielle et d’un appoint électrique unifié de 6 kW étagé
  • Mise en service simplifiée : guidage durant la mise en route du produit avec un jeu de questions/réponses en 9 étapes (assistant de configuration)
  • Configuration à distance : outil en ligne Heating Solutions Navigator permettant de réaliser votre configuration et téléchargement via une carte SD ou une clé USB
  • Facilité d’accès aux composants : accessibilité par la face avant et composants clipsés les uns aux autres
  • Compatible avec l’offre ECH2O Sun en combinaison de notre produit EABH avec la cuve multi-énergie Daikin Hybridcube de référence EKHWP*PB
  • Facilité de raccordement hydraulique entre l’unité extérieure et intérieure grâce à la solution Hydrofast® unique sur le marché
TAILLE 11 CHAUFFAGE SEUL Puissance calorifique à 7/35° selon EN 14511 - 11.1 kW
 + 

DKNEABH16D6V

Unité Intérieure Murale 60DEGC R32 - 16 kW - EABH16D6V

COMMANDER

DKNEPGA11DV

Groupe extérieur Daikin Altherma 3 H - 60DEGC - monophasé - taille 11 - R32

COMMANDER
TAILLE 14 CHAUFFAGE SEUL Puissance calorifique à 7/35° selon EN 14511 - 14.54 kW
 + 

DKNEABH16D6V

Unité Intérieure Murale 60DEGC R32 - 16 kW - EABH16D6V

COMMANDER

DKNEPGA14DV

Groupe extérieur Daikin Altherma 3 H - 60DEGC - monophasé - taille 14 - R32

COMMANDER
TAILLE 16 CHAUFFAGE SEUL Puissance calorifique à 7/35° selon EN 14511 - 16.50 kW
 + 

DKNEABH16D6V

Unité Intérieure Murale 60DEGC R32 - 16 kW - EABH16D6V

COMMANDER

DKNEPGA16DV

Groupe extérieur Daikin Altherma 3 H - 60DEGC - monophasé - taille 16 - R32

COMMANDER
TAILLE 11 AVEC EAU CHAUDE SANITAIRE Puissance calorifique à 7/35° selon EN 14511 - 11.1 kW
 + 

DKNEAVH16S18D6V

Unité Intérieure 1 zone Sol 180L Mono 60DEGC - R32 - 16kW

COMMANDER

DKNEAVH16S23D6V

Unité Intérieure 1 zone Sol 230L Mono 60DEGC R32 - 16 kW

COMMANDER

DKNEPGA11DV

Groupe extérieur Daikin Altherma 3 H - 60DEGC - monophasé - taille 11 - R32

COMMANDER
TAILLE 14 AVEC EAU CHAUDE SANITAIRE Puissance calorifique à 7/35° selon EN 14511 - 14.54 kW
 + 

DKNEAVH16S18D6V

Unité Intérieure 1 zone Sol 180L Mono 60DEGC - R32 - 16kW

COMMANDER

DKNEAVH16S23D6V

Unité Intérieure 1 zone Sol 230L Mono 60DEGC R32 - 16 kW

COMMANDER

DKNEPGA14DV

Groupe extérieur Daikin Altherma 3 H - 60DEGC - monophasé - taille 14 - R32

COMMANDER

DKNEPRA16DV3

Unité exterieure Daikin Altherma 3H H T 70DEGC taille 16 kW monophasée

COMMANDER
TAILLE 16 AVEC EAU CHAUDE SANITAIRE Puissance calorifique à 7/35° selon EN 14511 - 16.50 kW
 + 

DKNEAVH16S18D6V

Unité Intérieure 1 zone Sol 180L Mono 60DEGC - R32 - 16kW

COMMANDER

DKNEAVH16S23D6V

Unité Intérieure 1 zone Sol 230L Mono 60DEGC R32 - 16 kW

COMMANDER

DKNEPGA16DV

Groupe extérieur Daikin Altherma 3 H - 60DEGC - monophasé - taille 16 - R32

COMMANDER

ALTHERMA 3M

Monobloc basse température R32 - Liaison hydraulique

  • "Tout intégré" : tous les composants hydrauliques sont inclus dans l’unité extérieure
  • Haute performance : label Énergétique jusqu’à A+++ avec un rendement saisonnier allant jusqu’à 186 %
  • Mise en service simplifiée : assistance pendant la mise en route du produit avec une configuration en 9 étapes
  • Intégration facilitée dans l’habitat : mono ventilateur et hauteur réduite : H x L x P 870 x 1 378 x 460 mm
  • Contrôle et pilotage à distance via le Daikin Residential Controller et par la voix via Google Assistant et Amazon Alexa (avec la carte WLAN BRP069A78 en option)
  • Produit éligible aux aides financières MaPrimeRénov’ pour la rénovation énergétique
  • Encore plus de confort avec la possibilité d’ajouter un appoint électrique 3-6 kW (monophasée) ou 6-9 kW (triphasée)
TAILLE 9 CHAUFFAGE SEUL   Puissance calorifique à 7/35° selon EN 14511 - 9.37 kW
 + 

DKNEDLA09DV3

Daikin Altherma 3 M chaud seul taille 9 monophasé

COMMANDER

DKNEDLA09DW1

Daikin Altherma 3 M chaud seul taille 9 triphasé

COMMANDER
TAILLE 11 CHAUFFAGE SEUL Puissance calorifique à 7/35° selon EN 14511 - 10.56 kW)
 + 

DKNEDLA11DV3

Daikin Altherma 3 M chaud seul taille 11 monophasé

COMMANDER

DKNEDLA11DW1

Daikin Altherma 3 M chaud seul taille 11 triphasé

COMMANDER
TAILLE 14 CHAUFFAGE SEUL Puissance calorifique à 7/35° selon EN 14511 - 12 kW)
 + 

DKNEDLA14DV3

Daikin Altherma 3 M chaud seul taille 14 monophasé

COMMANDER

DKNEDLA14DW1

Daikin Altherma 3 M chaud seul taille 14 triphasé

COMMANDER
TAILLE 16 CHAUFFAGE SEUL Puissance calorifique à 7/35° selon EN 14511 - 16 kW)
 + 

DKNEDLA16DV3

Daikin Altherma 3 M chaud seul taille 16 monophasé

COMMANDER

DKNEDLA16DW1

Daikin Altherma 3 M chaud seul taille 16 triphasé

COMMANDER
Gestion des cookies

Veuillez paramétrer vos préférences concernant les cookies. En cochant les cases, vous acceptez l'utilisation des cookies qui peuvent recueillir des données personnelles.

Pour plus d'informations,vous pouvez consulter la politique deDonnées personnelles

Gestion des cookies

Rexel France et 11 partenaires utilisent des cookies et autres traceurs afin notamment de faire fonctionner ce site, d’améliorer votre expérience, d’analyser les performances et le trafic ou même de personnaliser le contenu et la publicité. Ces cookies et autres traceurs collectent des informations à votre sujet, sur vos préférences ou votre terminal, et peuvent, dans certains cas, être transmises à des tiers.

Cookies de fonctionnalité : ils permettent de personnaliser les fonctionnalités du site ou de simplifier votre expérience utilisateur.

Cookies analytiques et de performance : ils nous permettent de mieux analyser le comportement des utilisateurs afin d'améliorer et d'optimiser notre site pour tous les clients.

Cookies de ciblage publicitaire : ils nous permettent de vous proposer des publicités personnalisées, y compris sur des sites de tiers.

A l’exception des cookies strictement nécessaires, le dépôt et la lecture de ces cookies et autres traceurs requièrent votre consentement.

En cliquant sur « Tout accepter », vous acceptez le dépôt et la lecture de ces cookies pour les finalités précisées ci-dessus et qui sont détaillées en cliquant sur « Décider par finalité".

En cliquant sur « Tout refuser », les cookies ne seront pas déposés ni lus et vous n'aurez pas accès à des offres personnalisées mais cela n'affectera pas les données de navigation.

En cliquant sur « Décider par finalité », vous accéderez à la liste de nos partenaires, au détail de l'ensemble des cookies, pourrez visualiser leurs finalités et accepter ou refuser chaque cookie, à l'exception des cookies essentiels au fonctionnement de notre site.

Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment, et notamment retirer votre consentement, en cliquant sur « Gestion des cookies » à la fin du site.

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel