Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

Demande de RDV
Sélectionner un centre de Service R+


En changeant votre centre Service R+, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Pas de résultat
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Sélection de mes conditions chantier
 Veuillez sélectionner au moins un chantier pour continuer
Choisir une adresse différente
 Changer d'adresse de livraison peut modifier l'état de stock. Certains articles peuvent ne plus être disponibles.
 Toutes les adresses de livraison sont partagées. Cela signifie qu'elles sont visibles, utilisables et modifiables par tous les utilisateurs rattachés au compte.
  • Mes adresses
  • Saisir une nouvelle adresse
Map content here

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

Gestion des cookies

Rexel France et 11 partenaires utilisent des cookies et autres traceurs afin notamment de faire fonctionner ce site, d’améliorer votre expérience, d’analyser les performances et le trafic ou même de personnaliser le contenu et la publicité. Ces cookies et autres traceurs collectent des informations à votre sujet, sur vos préférences ou votre terminal, et peuvent, dans certains cas, être transmises à des tiers.

Cookies strictement nécessaires : ils sont essentiels au bon fonctionnement de notre site. Ils seront déposés sans que votre consentement ne soit requis.

Cookies de fonctionnalité : ils permettent de personnaliser les fonctionnalités du site ou de simplifier votre expérience utilisateur.

Cookies analytiques et de performance : ils nous permettent de mieux analyser le comportement des utilisateurs afin d'améliorer et d'optimiser notre site pour tous les clients.

Cookies de ciblage publicitaire : ils nous permettent de vous proposer des publicités personnalisées, y compris sur des sites de tiers.

A l’exception des cookies strictement nécessaires, le dépôt et la lecture de ces cookies et autres traceurs requièrent votre consentement.

En cliquant sur « Tout accepter », vous acceptez le dépôt et la lecture de ces cookies pour les finalités précisées ci-dessus et qui sont détaillées en cliquant sur « Décider par finalité".

En cliquant sur « Tout refuser », les cookies ne seront pas déposés ni lus et vous n'aurez pas accès à des offres personnalisées mais cela n'affectera pas les données de navigation.

En cliquant sur « Décider par finalité », vous accéderez à la liste de nos partenaires, au détail de l'ensemble des cookies, pourrez visualiser leurs finalités et accepter ou refuser chaque cookie, à l'exception des cookies essentiels au fonctionnement de notre site.

Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment, et notamment retirer votre consentement, en cliquant sur « Gestion des cookies » à la fin du site.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

  1. Accueil
  2. Schneider Electric Appareillage

Nouveautés
Appareillage connecté
Odace
Ovalis
Unica
Mureva Styl

Lot n°1
Profitez de prix nets !

SCHMUR35110

Mureva Styl - Adaptateur pour fonction 45X45 - composable - IP55 - IK07 - gris

6,00€HT
Commander

SCHNU301918

Unica - Prise chargeur USB double - rapide 18W - 3,4A type A+C - 2 mod - blanc

36,00€HT
Commander

SCHNU352518

Unica - Détecteur de mouvements + poussoir - 230V - 10A - Blanc - méca seul

42,00€HT
Commander

SCHNU360518

Unica - Wifi répéteur - 300Mb/s 2.4 GHz - 2 mod - méca seul bornier vis - blanc

41,00€HT
Commander

SCHS261401

Ovalis - Prise USB double - type A+C - Blanc - mécanisme seul - 5Vcc - 2,4A

13,00€HT
Commander

SCHS265524

Ovalis - Détecteur présence et de mouvement - spécial rénovation

31,00€HT
Commander

SCHS520219

Odace - Prise USB double - charge rapide - type A+C - blanc - 18W - 3,4A

30,00€HT
Commander

SCHS520490

Odace - Prise RJ45 CPL - blanc - compatibble standard HPAV - 200Mbp/s

19,00€HT
Commander

SCHS520524

Odace - Détecteur de présence et de mouvement Blanc, spécial rénovation, 2 fils

34,00€HT
Commander

SCHS540002

Odace - Liseuse - avec prise USB-A - 2,1A - anthracite

47,00€HT
Commander

Lot n°2
Kits WISER éclairage ou volets roulants à prix nets !

SCHCCTFR5201

Wiser - Kit éclairage variateur rotatif Odace + passerelle + plaque styl blc 1P

79,00€HT
Commander

SCHCCTFR5202

Wiser - Kit volets roulants 2 inter VR Odace + passerelle + 2 plaque styl blc 1P

115,00€HT
Commander

Lot n°3
50 mécanismes achetés au choix = 1 Quick Charge, A+C , 18W offert !

SCHS520052

Odace - Prise de courant 2P+T affleurante - blanc - connexion rapide

Commander

SCHS520204

Odace - Va-et-vient Blanc, 10 A, à vis

Commander

SCHS520214

Odace - Double va-et-vient Blanc, connexion rapide, à vis

Commander

SCHS520206

Odace - Poussoir Blanc, 10 A, à vis

Commander

SCHS520445

Odace - Prise TV simple blanche (RAL 9003) - Fixation par vis

Commander

SCHS520471

Odace - Prise RJ45 Blanc, grade 1 (téléphone) cat. 5 UTP, à vis

Commander

SCHS520476

Odace - Prise RJ45 Blanc, grade 3 (multimédia) cat. 6 STP, à vis

Commander
SCHS520219
offert

Lot n°4
1 lot acheté = 1 détecteur de mouvement Odace offert

SCHS524204P

Odace - Lot de 100 va-et-vient - blanc - à vis - connexion rapide

Commander

SCHS524052P

Odace - Lot de 100 prises 2P+T Affleurante- Blanc

Commander
SCHS520524
offert

Lot n°5
50 mécanismes achetés au choix = 1 prise double Ovalis USB, Type A+C offert

SCHS260059

Ovalis - Prise de courant - 2P+T - 16A - avec éclipse

Commander

SCHS260204

Ovalis - Interrupteur va et vient - 10 AX

Commander

SCHS260206

Ovalis - Bouton poussoir à fermeture - 10A

Commander

SCHS260405

Ovalis - Prise TV

Commander

SCHS260476

Ovalis - Prise RJ45 - cat.6 STP - grade 3 - multimedia

Commander
SCHS261401
offert

Lot n°6
2 lots achetés au choix = 1 détecteur de mouvement Ovalis offert

SCHS263059

Ovalis - Prise de courant - 2P+T - 16A - sans plaque de finition - lot de 40

Commander

SCHS263204

Ovalis - Interrupteur va et vient - 10AX - sans plaque de finition - lot de 40

Commander
SCHS265524
offert

Lot n°7
50 mécanismes achetés au choix = 1 wifi répéteur Unica offert !

SCHNU320318F

Unica - Va-et-vient - 10A - connex rapide - 2 mod - Blanc - emballage en boîte

Commander

SCHNU320618F

Unica - Bouton-poussoir NO - 10A - connexion rapide - 2 mod - Blanc - méca seul

Commander

SCHNU304918

Unica - Prise 2P+T - FR - 45° - raccord rapide traversant - Blanc - méca seul

Commander

SCHNU306918

Unica - Prise double 2P+T - FR - 45° - connexion rapide - Blanc - méca seul

Commander

SCHNU305218

Unica - Prise 2P+T - FR - 90° - affleurant - raccord rapide - Blanc - méca seul

Commander
SCHNU360518
offert

Lot n°8
1 lot acheté = 1 détecteur de mouvement Unica offert

SCHNU320318P

Unica - Lot de 100 interrupteurs va-et-vient - blanc - mécanisme seul

Commander

SCHNU305918P

Unica - Lot de 100 prises de courant 2P+T - blanc - mécanisme seul

Commander

SCHNU305218P

Unica - Lot de 100 prises de courant affleurantes 2P+T - blanc - mécanisme seul

Commander
SCHNU352518
offert

Lot n°9
10 mécanismes achetés au choix = 1 adaptateur Unica / Mureva Styl offert

SCHMUR35031

Mureva Styl - Prise courant 2P+T - saillie - IP55 - IK08 - connexion auto - gris

Commander

SCHMUR35021

Mureva Styl - Va et vient - saillie - IP55 - IK08 - connexion auto - gris

Commander
SCHMUR35110
offert

Opération réservée aux clients professionnels en compte, hors Grands Comptes et Clients à Marchés à Prix Nets. Achats aux conditions habituelles hors affaires spéciales négociées, non cumulable avec toute autre opération en cours et limitée à 3 offres maximum au total par raison sociale dans la limite des stocks disponibles.

Gestion des cookies

Veuillez paramétrer vos préférences concernant les cookies. En cochant les cases, vous acceptez l'utilisation des cookies qui peuvent recueillir des données personnelles.

Pour plus d'informations,vous pouvez consulter la politique deDonnées personnelles

Gestion des cookies

Rexel France et 11 partenaires utilisent des cookies et autres traceurs afin notamment de faire fonctionner ce site, d’améliorer votre expérience, d’analyser les performances et le trafic ou même de personnaliser le contenu et la publicité. Ces cookies et autres traceurs collectent des informations à votre sujet, sur vos préférences ou votre terminal, et peuvent, dans certains cas, être transmises à des tiers.

Cookies de fonctionnalité : ils permettent de personnaliser les fonctionnalités du site ou de simplifier votre expérience utilisateur.

Cookies analytiques et de performance : ils nous permettent de mieux analyser le comportement des utilisateurs afin d'améliorer et d'optimiser notre site pour tous les clients.

Cookies de ciblage publicitaire : ils nous permettent de vous proposer des publicités personnalisées, y compris sur des sites de tiers.

A l’exception des cookies strictement nécessaires, le dépôt et la lecture de ces cookies et autres traceurs requièrent votre consentement.

En cliquant sur « Tout accepter », vous acceptez le dépôt et la lecture de ces cookies pour les finalités précisées ci-dessus et qui sont détaillées en cliquant sur « Décider par finalité".

En cliquant sur « Tout refuser », les cookies ne seront pas déposés ni lus et vous n'aurez pas accès à des offres personnalisées mais cela n'affectera pas les données de navigation.

En cliquant sur « Décider par finalité », vous accéderez à la liste de nos partenaires, au détail de l'ensemble des cookies, pourrez visualiser leurs finalités et accepter ou refuser chaque cookie, à l'exception des cookies essentiels au fonctionnement de notre site.

Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment, et notamment retirer votre consentement, en cliquant sur « Gestion des cookies » à la fin du site.

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel