Vous avez recherché "coupure pompier" (18 produits)

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Coffret coupure enseigne lumineuse inter pompier 2P 16A 250V équipé 1 voyant
LEGRAND
Coffret coupure pour enseigne lumineuse inter pompier bipolaire 16A 250V avec voyant LED rouge haute luminosité - IP65 IK08 - sans entretien - gris RAL1015 - conforme aux normes NF C 15-150, NF EN 50-425 : 2008, IEC 60 669-2-6
Coupure pompiers, 1F+1O, bouton ' coup de poing ' noir, montage en saillie
EATON INDUSTRIES
Coupure pompiers, 1F+1O, bouton coup de poing noir, montage en saillie, indice de protection IP 66/67/69
Coffret coupure pour enseigne lumineuse inter pompier 4P 16A 400V avec voyant
LEGRAND
Coffret coupure pour enseigne lumineuse inter pompier tétrapolaire 16A 400V avec voyant LED rouge haute luminosité - IP65 IK08 - sans entretien - gris RAL1015 - conforme aux normes NF C 15-150, NF EN 50-425 : 2008, IEC 60 669-2-6
Coupure pompiers, 1F+1O, arrêt d'urgence, montage en saillie
EATON INDUSTRIES
Coupure pompiers, 1F+1O, arrêt d'urgence, montage en saillie, indice de protection IP 66/67/69
Coupure pompiers, 2 O, arrêt d'urgence, montage en saillie
EATON INDUSTRIES
Coupure pompiers, 2 O, arrêt d'urgence, montage en saillie, indice de protection IP 66/67/69
Coupure pompiers, 1F+1O, bouton ' coup de poing ' rouge, montage en saillie
EATON INDUSTRIES
Coupure pompiers, 1F+1O, bouton coup de poing rouge, montage en saillie, indice de protection IP 66/67/69
Coupure pompiers, 1 O, arrêt d'urgence, montage en saillie
EATON INDUSTRIES
Coupure pompiers, 1 O, arrêt d'urgence, montage en saillie, indice de protection IP 66/67/69
Coffret coupure enseigne lumineuse inter pompier bipolaire 26A 250V-sans voyant
LEGRAND
Coffret coupure série 90 pour enseigne lumineuse inter pompier bipolaire 16A 250V sans voyant - IP65 IK08 - rouge RAL3000 - conforme aux normes NF C 15-150, NF EN 50-425 : 2008, IEC 60 669-2-6
Coffret Interrupteur Sectionneur CIS 200A - 6902657
MICHAUD
Coffret interrupteur sectionneur 200A. Ce coffret est principalement utilisé pour offrir un moyen de coupure dans les infrastructures de recharge de véhicules électriques. Coffret également appelé 'Coffret pompiers'.
Coffret Interrupteur Sectionneur CIS 400A - 6902656
MICHAUD
Coffret interrupteur sectionneur 400A. Ce coffret est principalement utilisé pour offrir un moyen de coupure dans les infrastructures de recharge de véhicules électriques. Il est également appelé 'Coffret Pompiers'.
Coffret coupure enseigne lum inter pompier tétrapolaire 16A 400V sans voyant
LEGRAND
Coffret coupure série 90 pour enseigne lumineuse inter pompier tétrapolaire 16A 400V sans voyant - IP65 IK08 - rouge RAL3000 - conforme aux normes NF C 15-150, NF EN 50-425 : 2008, IEC 60 669-2-6
Coffret interrupteur sectionneur 400A + 2 cornets - Codet 6902656
SEIFEL
CIS - Coffret Interrupteur Sectionneur 400A de type 'coupure pompiers' permettant la coupure jusqu'à 5 travées
Coffret interrupteur sectionneur 400A + 2 cornets - Sigle éclair - Codet 6902656
SEIFEL
CIS - Coffret Interrupteur Sectionneur 400A de type 'coupure pompiers' (sigle Eclair) permettant la coupure jusqu'à 5 travées
Coffret interrupteur sectionneur 200A + 2 cornets - Sigle éclair - Codet 6902657
SEIFEL
CIS - Coffret Interrupteur Sectionneur 200A de type 'coupure pompiers' (sigle Eclair) permettant la coupure jusqu'à 5 travées
Coffret interrupteur sectionneur 200A + 2 cornets - Codet 6902657
SEIFEL
CIS - Coffret Interrupteur Sectionneur 200A de type 'coupure pompiers' permettant la coupure jusqu'à 5 travées
FIREFIGTHER : Coupure darret durgence pour installation solaire jusque 15KW
CKW TRADING BV
Dispositif technologique FIREFIGHTER permettant de baisser la tension du systeme photovoltaique via le bouton darret durgence - jusque 15Kw. FIREFIGHTER permet aux pompiers dintervenir en toute securite sur les toits.
FIREFIGHTER : Coupure darret durgence pour installation solaire jusque 60KW
CKW TRADING BV
Dispositif technologique FIREFIGHTER permettant de baisser la tension du systeme photovoltaique via le bouton darret durgence jusque 60Kw. FIREFIGHTER permet aux pompiers dintervenir en toute securite sur les toits.