Coffret Interrupteur Sectionneur CIS 200A - 6902657

Main media
ICON

Coffret interrupteur sectionneur 200A. Ce coffret est principalement utilisé pour offrir un moyen de coupure dans les infrastructures de recharge de véhicules électriques. Coffret également appelé 'Coffret pompiers'.

 
 

Détails du produit

Livré avec 2 boîtes de protection de câbles.
La gamme PARK ELEC est une offre complète pour l'alimentation des parkings dans le cadre du déploiement des véhicules électriques.

Park elec

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret de protection d'immeuble

section de câble max.

150 mm²

hauteur

220 mm

largeur

250 mm

longueur

820 mm

type

coffret de coupure/protection intérieur (SPCM)

Info produit

Gamme

Park elec

Multiple de vente

1

Code Douane

85369095

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.