Vous avez recherché "cadenas consignation bleu" (56 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Cadenas de consignation corps nylon avec anse aluminium 38 mm bleu
BIZLINE
Cadenas de consignation corps nylon avec anse aluminium 38 mm bleu. Compact, léger, résistant aux impacts et à la corrosion. Clé prisonnière jusqu'à la fermeture du cadenas. Clé isolée de l'anse. 2 autres couleurs disponibles.
Cadenas Zenex bleu - clé différente - retenue de clé - anse inox 38 mm
MASTER LOCK EUROPE
Cadenas Zenex bleu - clé différente - retenue de clé - anse inox 38 mm - diamètre 4,76 mm
Cadenas Zenex bleu sarcelle - clé différente - retenue de clé - anse inox 38 mm
MASTER LOCK EUROPE
Cadenas Zenex bleu sarcelle - clé différente - retenue de clé - anse inox 38 mm - diamètre 4,76 mm
cadenas plastique bleu anse nylon 6mm clé aléatoire Z
CATU
Cadenas de consignation plastique bleu. Corps isolant testé IEC 60900 § 5.5.3. Anse nylon D=6 mm/ H38 mm. Clé numéro aléatoire. Marquage : recto par pictogramme 'Défense de manoeuvrer' / verso : coordonnées de l'utilisateur à remplir
cadenas plastique bleu anse nylon 4mm clé aléatoire Z
CATU
Cadenas de condanmation. Anse nylon H38 D4mm. Anse isolante pour utilisation en basse tension. Clé prisonnière. N° de clé unique aléatoire Z. Corps bleu. Zone pr marquage des coordonnées de l'utilisateur. Livré avec 2 clés.
Cadenas Zenex bleu - anse nylon - clé variée - sans retenue de clé - dia 4,76mm
MASTER LOCK EUROPE
Cadenas Zenex bleu - clé différente - anse en nylon 38 mm - diamètre 4,76 mm - sans retenue de clé
Cadenas Zenex bleu sarcelle - clé différente retenue - anse nylon - diamètre 6mm
MASTER LOCK EUROPE
Cadenas Zenex bleu sarcelle - clé différente - retenue de clé - anse nylon 38 mm - diamètre 6 mm
Cadenas Zenex bleu - anse inox 76 mm - clé différente - retenue de clé
MASTER LOCK EUROPE
Cadenas Zenex bleu - clé différente - retenue de clé - anse en inox 76 mm - diamètre 4,76 mm
Cadenas Zenex bleu Sar - anse nylon - clé variée - sans retenue clé - dia 4,76mm
MASTER LOCK EUROPE
Cadenas Zenex bleu sarcelle - clé différente - anse en nylon 38 mm - diamètre 4,76 mm - sans retenue de clé
Cadenas aluminum anodisé bleu - anse 38 mm - clé différente - sans retenue clé
MASTER LOCK EUROPE
Cadenas aluminum anodisé bleu - anse 38 mm - clé différente - sans retenue de clé - mécanisme de verrouillage à 5 goupilles
Cadenas en acier laminé - 40 mm - clé différente - bande de protection bleue
MASTER LOCK EUROPE
Cadenas en acier laminé - 40 mm de largeur avec anse de 19 mm - clé différente - bande de protection bleue
Cadenas aluminum anodisé bleu - clé différente - anse 25 mm - sans retenue clé
MASTER LOCK EUROPE
Cadenas aluminum anodisé bleu - anse 25 mm - clé différente - sans retenue de clé - mécanisme de verrouillage à 5 goupilles
Cadenas aluminum anodisé bleu - anse 75 mm - clé différente - sans retenue clé
MASTER LOCK EUROPE
Cadenas aluminum anodisé bleu - anse 75 mm - clé différente - sans retenue de clé - mécanisme de verrouillage à 5 goupilles
Cadenas Zenex bleu sarcelle - anse inox 76 mm - clé différente - retenue de clé
MASTER LOCK EUROPE
Cadenas Zenex bleu sarcelle - clé différente - retenue de clé - anse en inox 76 mm - diamètre 4,76 mm
Cadenas aluminum anodisé bleu - anse 75 mm - clé différente - retenue de clé
MASTER LOCK EUROPE
Cadenas aluminum anodisé bleu - American Lock - anse 75 mm - clé différente - retenue de clé -cylindre 6 goupilles - 1 clé par cadenas
Cadenas aluminum anodisé bleu - anse 25 mm - clé différente - retenue de clé
MASTER LOCK EUROPE
Cadenas aluminum anodisé bleu - American Lock - anse 25 mm - clé différente - retenue de clé -cylindre 6 goupilles - 1 clé par cadenas
Cadenas aluminum anodisé bleu - anse 38 mm - clé différente - retenue de clé
MASTER LOCK EUROPE
Cadenas aluminum anodisé bleu - American Lock - anse 38 mm - clé différente - retenue de clé -cylindre 6 goupilles - 1 clé par cadenas