Vous avez recherché "coffret etanche 2 rangee" (39 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Schneider Electric 13964M Mureva coffret pour appareillage modulaire 340x460mm 2 rangées x 12 Modules
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva coffret étanche pour appareillage modulaire - dimensions 340x460mm - 2 rangées 12 Modules - indices de protection IP65 et de résistance IK09, résistance au feu 750°C
Coffret étanche Plexo³ 2x12 modules avec embouts perforation directe prémontés
LEGRAND
Coffret étanche Plexo³ 2 rangées 2x12 modules IP65 IK09 Classe II avec embouts perforation directe pré-montés, porte réversible, poignée verrouillable, bornier terre, rail, obturateur, capot et plastron plombables - gris conforme IGP et ERP
Schneider Electric 13965M Mureva coffret pour appareillage modulaire 448x460mm 2 rangées x 18 Modules
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva coffret étanche pour appareillage modulaire - dimensions 448x460mm - 2 rangées 18 Modules - indices de protection IP65 et de résistance IK09, résistance au feu 750°C
Coffret modulaire étanche Pablo 24 modules 750°C IP65 24M G
IBOCO
Coffret modulaire étanche Pablo 24 modules 750°C IP65 24M G Gris RAL7035 420x314x143 2 rangées
Mistral65H- Coffret Etanche-2R x 12 modules-Porte Transp.-RAL7035-750°c+Borniers
ABB
Mistral65H - Coffret Etanche Universel - 2 Rangées x 12 modules (24 modules) - Porte Transparente - avec Bornier de Terre RAL7035 - GWT 750°c
Coffret étanche Plexo³ 2x18 modules avec embouts perforation directe prémontés
LEGRAND
Coffret étanche Plexo³ 2 rangées 2x18 modules IP65 IK09 Classe II avec embouts perforation directe pré-montés, porte réversible, poignée verrouillable, bornier terre, rail, obturateur, capot et plastron plombables - gris conforme IGP et ERP
Coffret modulaire étanche Pablo 36 modules 750°C IP65 36M G
IBOCO
Coffret modulaire étanche Pablo 36 modules 750°C IP65 36M G Gris RAL7035 470x426x148 2 rangées
Coffret de distribution étanche vector IP55, 1 rangée 4+2 modules 190x165x113mm
HAGER
Le Coffret de distribution étanche vector Hager, avec sa rangée de 4+2 modules, est idéal pour les installations en saillie, IP55 ou IP65. Ce coffret offre une solution fiable et durable pour la distribution électrique.
Coffret de distribution étanche vector IP55, 2 rangées 24 modules 427x310x151mm
HAGER
Le Coffret de distribution étanche vector Hager, avec ses 2 rangées de 12 modules, est idéal pour les installations en saillie, IP55 ou IP65. Ce coffret offre ainsi une solution fiable et durable pour la distribution électrique.
Coffret de distribution étanche vector IP55, 1 rangée 8+2 modules 210x237x114mm
HAGER
Le Coffret de distribution étanche vector Hager, avec sa rangée de 8+2 modules, est idéal pour les installations en saillie, IP55 ou IP65. Ce coffret offre une solution fiable et durable pour la distribution électrique.
Coffret de distribution étanche vector IP55, 2 rangées 36 modules 452x418x151mm
HAGER
Le Coffret de distribution étanche vector Hager, avec ses 2 rangées de 18 modules, est idéal pour les installations en saillie, IP55 ou IP65. Ce coffret offre une solution fiable et durable pour la distribution électrique.
Mistral65H- Coffret Etanche-2R x 18 modules-Porte Transp.-RAL7035-750°c+Borniers
ABB
Mistral65H - Coffret Etanche Universel - 2 Rangées x 18 modules (36 modules) - Porte Transparente - avec Bornier de Terre RAL7035 - GWT 750°c
Coffret de distribution étanche vector IP55, 1 rangée 2+1 modules 175x111x93mm
HAGER
Le Coffret de distribution étanche vector Hager, avec sa rangée de 2+1 modules, est idéal pour les installations en saillie, IP55 ou IP65. Ce coffret offre une solution fiable et durable pour la distribution électrique.
Mistral65H- Coffret Etanche-2R x 12 modules-Porte Transp.-RAL7035-GWT 750°c
ABB
Mistral65H - Coffret Etanche Universel - 2 Rangées x 12 modules (24 modules) - Porte Transparente RAL7035 - GWT 750°c
Mistral65H- Coffret Etanche-2R x 18 modules-Porte Transp.-RAL7035-GWT 750°c
ABB
Mistral65H - Coffret Etanche Universel - 2 Rangées x 18 modules (36 modules) - Porte Transparente RAL7035 - GWT 750°c
Schneider Electric KDR35141 MUREVA XT coffret étanche pour appareillage modulaire 2rangées de 12modules IP65
SCHNEIDER ELECTRIC
MUREVA XT coffret étanche pour appareillage modulaire - 2 rangées de 12 modules - IP65 - H400mmxL248mmx125mm - gris clair (RAL 7035) - installation en saillie - rail DIN - Résistance au feu 850°C - Polycarbonate résistant aux UV
Schneider Electric KDR35160 MUREVA XT coffret étanche pour appareillage modulaire 2rangées de 16modules IP65
SCHNEIDER ELECTRIC
MUREVA XT - coffret étanche pour appareillage modulaire - 2 rangées de 16 modules - IP65 - H400mmxL320mmx125mm - gris clair (RAL 7035) - installation en saillie - rail DIN - Résistance au feu 850°C - Polycarbonate résistant aux UV
Coffret de distribution vegaD saillie IP55, 2 rangées à compléter 500x550x275mm
HAGER
Le Coffret de distribution vegaD à compléter, avec ses 2 rangées à compléter, est idéal pour les installations résidentielles ou tertiaires. Pour des installations saillie nécessitant un IP55.
Gaine multifonction verticale pour coffrets étanches Plexo³ 2 rangées
LEGRAND
Gaine multifonction verticale IP65 pour coffrets Plexo³ 2 rangées, livrée avec charnières - permet de recevoir les prises P17 à entraxe unifié 16A et 32A, Plexo IP55 encastré, Osmoz, rail modulaire en fond de gaine
Coffret Saillie Mistral 41W 650° Porte transparente-2X18M
ABB
Coffret de distribution avec porte transparente à équiper -montage en Saillie -Thermoplastique -de couleur blanche (RAL 9016) -indice de protection IP41/IK08 - 2 rangées, 2x18 modules - L387xH387xP119 mm- Tenue au feu 650°c GWT- In max 63A.
Porte opaque 2X18M-Coffret Mistral 41W
ABB
Porte opaque blanche - 2 Rangées, 36 modules - pour coffret Mistral 41W
Coffret Saillie Mistral 41W 650° sans Porte-2X18M
ABB
Coffret de distribution sans porte à équiper - montage en Saillie - Thermoplastique - de couleur blanche (RAL 9016) - indice de protection IP41/IK08 - 2 rangées, 2x18 modules - L387xH387xP119 mm- Tenue au feu 650°c GWT- In max 63A.
Coffret Saillie Mistral 41W 650° Porte transparente-2X12M
ABB
Coffret de distribution avec porte transparente à équiper -montage en Saillie -Thermoplastique -de couleur blanche (RAL 9016) -indice de protection IP41/IK08 - 2 rangées, 2x12 modules - L297xH387xP119 mm- Tenue au feu 650°c GWT- In max 63A.
Coffret Saillie Mistral 41W 650°- sans Porte-1X2M
ABB
Coffret de distribution sans porte à équiper - montage en Saillie - Thermoplastique - de couleur blanche (RAL 9016) - indice de protection IP41/IK08 - 1 rangée, 2 modules - L64xH223xP95 mm- Tenue au feu 650°c GWT- In max 63A.