Gaine multifonction verticale pour coffrets étanches Plexo³ 2 rangées

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur en nombre de modules 0
  • nombre de rangées 3
  • Type de pose saillie

Gaine multifonction verticale IP65 pour coffrets Plexo³ 2 rangées, livrée avec charnières - permet de recevoir les prises P17 à entraxe unifié 16A et 32A, Plexo IP55 encastré, Osmoz, rail modulaire en fond de gaine

 
 

Détails du produit

Gaine multifonction verticale Plexo³ permettant de recevoir les commandes et accessoires : prises 16A et 32A P17 à entraxe unifié, Plexo IP55 encastré, Osmoz, rail modulaire en fond de gaine
Pour coffret Plexo³ 2 rangées - Profondeur : 123mm
Livrée avec charnières reliant le capot et le fond
A associer au coffret Plexo³ par l'intermédiaire de l'ensemble de jumelage

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incourtounable pour les installateurs.

Plexo³

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret de distribution

porte pour transmission du signal

Oui

borne à conducteur neutre

Non

borne de mise à la terre

Non

finition du couvercle

avec échancrure

avec serrure

Non

couvercle/porte transparent(e)

Non

Classe de protection (IP)

IP65

type de fermeture

autre

largeur en nombre de modules

0

Matière

plastique

rail DIN

Non

profondeur intérieure

48.5 mm

possibilité de montage en saillie

Oui

finition CEM

Non

largeur d'encastrement

133 mm

type de couverture

couvercle

hauteur d'encastrement

428 mm

nombre de rangées

3

profondeur d'encastrement

119 mm

Avec plaque de montage

Non

Numéro RAL

7046

Profondeur

123 mm

Hauteur

432 mm

Largeur

137 mm

Couleur

gris

Type de pose

saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Gamme

Plexo³

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.