Vous avez recherché “coupure pompier inverser” “(37514 produits)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Coffret coupure enseigne lumineuse inter pompier 2P 16A 250V équipé 1 voyant
LEGRAND
Coffret coupure pour enseigne lumineuse inter pompier bipolaire 16A 250V avec voyant LED rouge haute luminosité - IP65 IK08 - sans entretien - gris RAL1015 - conforme aux normes NF C 15-150, NF EN 50-425 : 2008, IEC 60 669-2-6
Coupure pompiers, 1F+1O, bouton ' coup de poing ' noir, montage en saillie
EATON INDUSTRIES
Coupure pompiers, 1F+1O, bouton coup de poing noir, montage en saillie, indice de protection IP 66/67/69
Coffret coupure pour enseigne lumineuse inter pompier 4P 16A 400V avec voyant
LEGRAND
Coffret coupure pour enseigne lumineuse inter pompier tétrapolaire 16A 400V avec voyant LED rouge haute luminosité - IP65 IK08 - sans entretien - gris RAL1015 - conforme aux normes NF C 15-150, NF EN 50-425 : 2008, IEC 60 669-2-6
Coffret à manette pour coupure d'urgence avec voyant 230V~
LEGRAND
Coffret à manette pour coupure d'urgence avec voyant 230V~ - IP54 - IK07 - boîtier jaune et manette rouge - livré avec 2 clés n° 850 - pouvoir de coupure 400V - 10A - signalisation de l'état des organes asservis par 2 voyants à LED
Barrette de coupure basse avec isolant plastique sans platine 35 mm²
BIZLINE
Barrette de coupure basse avec isolant plastique sans platine 35 mm² pour déconnecter l'installation de la prise de terre afin d'effectuer la mesure de sa résistance. Raccorde le câble de terre de l'installation au piquet de terre.
ComPacT NSX250B - Bloc de coupure sans déclencheur - 250A - 4P - 25kA - fixe
SCHNEIDER ELECTRIC
Le bloc de coupure NSX250B est un appareil à composer de la gamme ComPacT NSX sans déclencheur. Avec un calibre 250A, en 4P PdC B, niveau de perfor. 25kA 380/415V, il dispose d'une commande par maneton pour un montage sur platine.
Barrette de coupure de terre basse pour colonne
MICHAUD
Barrette de coupure de terre installée au pied de la colonne de terre. Constituée d'une bride de serrage d'arrivée, une bride de serrage de départ, une lame conductrice, un socle. Admet un câble de 35 mm².
Barrette de coupure haute avec isolant porcelaine platine métallique
BIZLINE
Barrette de coupure haute avec isolant porcelaine platine métallique pour déconnecter l'installation de la prise de terre afin d'effectuer la mesure de sa résistance. Raccorde le câble de terre de l'installation au piquet de terre.
ComPacT NSX160B - Bloc de coupure sans déclencheur - 160A - 4P - 25kA - fixe
SCHNEIDER ELECTRIC
Le bloc de coupure NSX160B est un appareil à composer de la gamme ComPacT NSX sans déclencheur. Avec un calibre 160A, en 4P PdC B, niveau de perfor. 25kA 380/415V, il dispose d'une commande par maneton pour un montage sur platine.
Barrette de coupure de terre haute pour colonne
MICHAUD
Barrette de coupure de terre. Modèle haut sur plots en porcelaine. Admet un câble principal de 35 mm².
Pince Colson pour serrage facilité et coupure au plus près de la tête
LEGRAND
Pince Colson pour serrage facilité et coupure de la lanière au plus près de la tête en 2 actions distinctes
ComPacT NSX100B - Bloc de coupure sans déclencheur - 100A - 4P - 25kA - fixe
SCHNEIDER ELECTRIC
Le bloc de coupure NSX100B est un appareil à composer de la gamme ComPacT NSX sans déclencheur. Avec un calibre 100A, en 4P PdC B, niveau de perfor. 25kA 380/415V, il dispose d'une commande par maneton pour un montage sur platine.
Paire de gants anti-coupure niveau 3 taille 9
BIZLINE
Paire de gants anti-coupure niveau 3 taille 9 en élasthanne pour une bonne flexibilité. Idéal pour la manipulation de tôles et pièces coupantes. Dotés de l'innovation PERPLU, les gants peuvent être accrochés ensemble. Catégorie II
Paire de gants anti-coupure niveau 3 taille 10
BIZLINE
Paire de gants anti-coupure niveau 3 taille 10 en élasthanne pour une bonne flexibilité. Idéal pour la manipulation de tôles et pièces coupantes. Dotés de l'innovation PERPLU, les gants peuvent être accrochés ensemble. catégorie II
Paire de gants anti-coupure niveau 4 taille 10
BIZLINE
Paire de gants anti-coupure niveau 4 taille 10. Munis de grip, ils apportent une protection maximale contre les matériaux et objets très coupants. Dotés de l'innovation PERPLU, les gants peuvent être accrochés ensemble. Catégorie II.
Coffret de proximité 25A IK07 3P+N pour coupure, sectionnement moteur 1 vitesse
LEGRAND
Coffret de proximité 25A IK07 3P+N pour coupure ou sectionnement d'un moteur 1 vitesse avec poignée frontale rotative rouge sur fond jaune - comprend un boîtier isolant, 2 vis de blocage anti-fraude et 1 borne relais
ComPacT NSX400F - Bloc de coupure sans déclencheur - 400A - 4P - 36kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Le bloc de coupure NSX400F est un appareil à composer de la gamme ComPacT NSX sans déclencheur. Avec un calibre 400A, en 4P PdC F, niveau de perfor. 36kA 380/415V, il dispose d'une commande par maneton pour un montage sur platine.
Nano alimentation DC 4,2W 350mA coupure de phase descendante
SG LIGHTING
Nano alimentation DC 350mA 4,2W coupure de phase conforme Hea 01 éclairage sans scintillement (spot 1W : 4 pièces et 4W : 1 pièce)
Etiquette autocollante 'coupure d'urgence' - pour coffret 'bris de glace'
LEGRAND
Etiquette autocollante pour coffrets bris de glace avec gravure `'coupure d'urgence'' blanche sur fond rouge
Interrupteur sectionneur à coupure visible - poignée noire -  INV400 4P 400A
SCHNEIDER ELECTRIC
ComPacT INV - interrupteur sectionneur à coupure visible Interpact INV400 4P 400 A - fréquence du réseau 50/60 Hz - tension assignée d'isolement : 750 V CA 50/60 Hz - tension assignée d'emploi : 250 V CC - 690 V CA 50/60 Hz
ComPacT NSX250F - Bloc de coupure sans déclencheur - 250A - 4P - 36kA - fixe
SCHNEIDER ELECTRIC
Le bloc de coupure NSX250F est un appareil à composer de la gamme ComPacT NSX sans déclencheur. Avec un calibre 250A, en 4P PdC F, niveau de perfor. 36kA 380/415V, il dispose d'une commande par maneton pour un montage sur platine.