Vous avez recherché "gaine capri 40" (228 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Conduit CAPRIPLAST acier zingué revêtu PVC - taille 36
EATON CAPRI
Conduit flexible métallique CAPRIPLAST acier zingué revêtu PVC - taille 36 - D= inter. 40,0 mm - D= exter. 47,0 mm - écrasement 1250 N - traction 500 N - plage de température -5°C à +60°C
Conduit CAPRILOK Standard - taille 36 - polyamide 6 noir
EATON CAPRI
Conduit CAPRILOK Standard - taille 36 - polyamide 6 noir - résistant aux UV - D= inter. 35,5 mm - D= exter. 42,5 mm - écrasement 375 N - plage de température -40°C à +120°C
Conduit CAPRILOK Type L - taille 29 - polyamide 6 noir
EATON CAPRI
Conduit CAPRILOK Type L - taille 29 - polyamide 6 noir - résistant aux UV - D= inter. 28,3 mm - D= exter. 34,5 mm - écrasement 300 N - plage de température statique -40°C à -120°C / dynamique -20°C à +100°C
Conduit CAPRILOK Standard - taille 29 - polyamide 6 noir
EATON CAPRI
Conduit CAPRILOK Standard - taille 29 - polyamide 6 noir - résistant aux UV - D= inter. 28,1 mm - D= exter. 34,5 mm - écrasement 375 N - plage de température -40°C à +120°C
Conduit CAPRILOK Type L - taille 21 - polyamide 6 noir
EATON CAPRI
Conduit CAPRILOK Type L - taille 21 - polyamide 6 noir - résistant aux UV - D= inter. 23,0 mm - D= exter. 28,5 mm - écrasement 300 N - plage de température statique -40°C à -120°C / dynamique -20°C à +100°C
Conduit CAPRILOK Type L - taille 16 - polyamide 6 noir
EATON CAPRI
Conduit CAPRILOK Type L - taille 16 - polyamide 6 noir - résistant aux UV - D= inter. 16,9 mm - D= exter. 21,2 mm - écrasement 300 N - plage de température statique -40°C à -120°C / dynamique -20°C à +100°C
Conduit CAPRILOK Fendu - taille 7 - polyamide 6 noir
EATON CAPRI
Conduit CAPRILOK Fendu - taille 7 - polyamide 6 noir - D= inter. 6,5 mm - D= exter. 10,0 mm - plage de température -40°C à -120°C
Conduit CAPRILOK Standard - taille 13 - polyamide 6 noir
EATON CAPRI
Conduit CAPRILOK Standard - taille 13 - polyamide 6 noir - résistant aux UV - D= inter. 14,2 mm - D= exter. 18,5 mm - écrasement 375 N - plage de température -40°C à +120°C
Conduit CAPRILOK Standard - taille 7 - polyamide 6 noir
EATON CAPRI
Conduit CAPRILOK Standard - taille 7 - polyamide 6 noir - résistant aux UV - D= inter. 6,3 mm - D= exter. 10,0 mm - écrasement 375 N - plage de température -40°C à +120°C
Conduit CAPRILOK Type L - taille 11 - polyamide 6 noir
EATON CAPRI
Conduit CAPRILOK Type L - taille 11 - polyamide 6 noir - résistant aux UV - D= inter. 12,0 mm - D= exter. 15,8 mm - écrasement 300 N - plage de température statique -40°C à -120°C / dynamique -20°C à +100°C
Conduit CAPRILOK Fendu - taille 20 - polyamide 6 noir
EATON CAPRI
Conduit CAPRILOK Fendu - taille 20 - polyamide 6 noir - D= inter. 21,4 mm - D= exter. 25,4 mm - plage de température -40°C à -120°C
Conduit CAPRILOK Type L - taille 9 - polyamide 6 noir
EATON CAPRI
Conduit CAPRILOK Type L - taille 9 - polyamide 6 noir - résistant aux UV - D= inter. 10,0 mm - D= exter. 13,0 mm - écrasement 300 N - plage de température statique -40°C à -120°C / dynamique -20°C à +100°C
Conduit CAPRILOK Fendu - taille 13 - polyamide 6 noir
EATON CAPRI
Conduit CAPRILOK Fendu - taille 13 - polyamide 6 noir - D= inter. 12,8 mm - D= exter. 16,1 mm - plage de température -40°C à -120°C
Conduit CAPRILOK Fendu - taille 24 - polyamide 6 noir
EATON CAPRI
Conduit CAPRILOK Fendu - taille 24 - polyamide 6 noir - D= inter. 23,0 mm - D= exter. 28,5 mm - plage de température -40°C à -120°C
Conduit CAPRILOK Fendu - taille 10 - polyamide 6 noir
EATON CAPRI
Conduit CAPRILOK Fendu - taille 10 - polyamide 6 noir - D= inter. 10,0 mm - D= exter. 13,0 mm - plage de température -40°C à -120°C
Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 36 - ISO 40 - IP66
EATON CAPRI
Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 36 - ISO 40 - IP66 - plage de température -5°C à +80°C
Conduit CAPRILOK Standard - taille 48 - polyamide 6 noir
EATON CAPRI
Conduit CAPRILOK Standard - taille 48 - polyamide 6 noir - résistant aux UV - D= inter. 47,2 mm - D= exter. 54,5 mm - écrasement 375 N - plage de température -40°C à +120°C
Conduit CAPRILOK Fendu - taille 9 - polyamide 6 noir
EATON CAPRI
Conduit CAPRILOK Fendu - taille 9 - polyamide 6 noir - D= inter. 8,5 mm - D= exter. 11,5 mm - plage de température -40°C à -120°C
Conduit CAPRILOK Type L - taille 36 - polyamide 6 noir
EATON CAPRI
Conduit CAPRILOK Type L - taille 36 - polyamide 6 noir - résistant aux UV - D= inter. 35,7 mm - D= exter. 42,5 mm - écrasement 300 N - plage de température statique -40°C à -120°C / dynamique -20°C à +100°C
Conduit CAPRILOK Fendu - taille 17 - polyamide 6 noir
EATON CAPRI
Conduit CAPRILOK Fendu - taille 17 - polyamide 6 noir - D= inter. 16,9 mm - D= exter. 21,2 mm - plage de température -40°C à -120°Cplage de température -40°C à -120°C
Conduit CAPRISOUPLE PVC souple - taille 40 - D= inter 40,0 mm - D= exter 46,4 mm
EATON CAPRI
Conduit CAPRISOUPLE PVC souple - taille 40 - D= inter. 40,0 mm - D= exter. 46,4 mm - écrasement D '25% à 350 N - plage de température -5°C à +70°C
Raccord CAPRISOUPLE tournant - taille 40 - BSP 1' 1/2 - IP66
EATON CAPRI
Raccord de conduit flexible plastique CAPRISOUPLE tournant - taille 40 - BSP 1' 1/2 - IP66 - PVC UL 94 V0 - noir - IP66 - plage de température -5°C à +70°C
Coude à 90° - mâle ISO 40 / femelle ISO 40 - laiton nickelé
EATON CAPRI
Coude à 90° pour conduit flexible métallique - mâle ISO 40 / femelle ISO 40 - laiton nickelé
Conduit CAPRILOK Standard - taille 21 - polyamide 6 noir
EATON CAPRI
Conduit CAPRILOK Standard - taille 21 - polyamide 6 noir - résistant aux UV - D= inter. 22,8 mm - D= exter. 28,5 mm - écrasement 375 N - plage de température -40°C à +120°C