Vous avez recherché "liaison frigorifique 1/4 3/8 10m" (18 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Couronne cuivre 08mm 1/4-3/8 isolé PE extrudé Bls1d0(M1) blanc 10m
EID
Couronne cuivre 08mm 1/4-3/8 isolé PE extrudé blanc 10m. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.
Couronne tube CU 1/4-3/8 isolé PE blanc 10m
EID
Couronne tube CU 1/4-3/8 isolé PE 10m longueur(m):10, diamètre:1438. Fabriqué en France !
Couronne tube CU 1/4-3/8 isolé PE blanc Bl-s2-d0 (M1) 10m
EID
Couronne tube CU 1/4-3/8 isolé PE Bl-s2-d0 (M1) blanc 10m. Fabriqué en France !
Couronne tube CU07 1/4-3/8 isolé PE Bl-s2-d0 (M1) 10m
EID
Couronne tube CU07 1/4-3/8 isolé PE Bl-s2-d0 (M1) 10m . Fabriqué en France !
Couronne tube CU07 1/4-3/8 isolé PE blanc 10m
EID
Couronne tube CU07 1/4-3/8 isolé PE blanc 10m . Fabriqué en France !
Liaison tirée au vide tous fluides PE blanc 1/4-3/8 10m avec 4 raccords PA
EID
Liaison tirée au vide tous fluides PE blanc 1/4-3/8 10m avec 4 raccords PA. Fabriqué en France !
Liaison prech déconnectable Bl-s2-d0 (M1) 1/4-3/8 10m avec 4 raccords PA
EID
Liaison prech déconnectable Bl-s2-d0 (M1) 1/4-3/8 10m avec 4 raccords PA . Fabriqué en France !
Liaison flare PE blanc Bl-s2-d0 (M1) 1/4-3/8 10m
EID
Liaison bi-tubes flarée (dudgeons) en usine sur les 4 extrémités. La liaison est en cuivre SUPERCLEAN et isolant PE Bl-s2-d0 (M1) blanc. Compatible avec tous les fluides frigorigènes. longueur(m):10, diamètre:1438 . Fabriqué en France !
Liaison flare PE blanc 1/4-3/8 10m
EID
Liaison bi-tubes flarée (dudgeons) en usine sur les 4 extrémités. La liaison est en cuivre SUPERCLEAN et isolant PE blanc. Compatible avec tous les fluides frigorigènes. longueur(m):10, diamètre:1438 . Fabriqué en France !
Liaison flare Bl-s3-d0 (M1) noir 1/4-3/8 10m
EID
Liaison flarée (dudgeons) en usine sur les 4 extrémités. La liaison comporte 2 tubes en cuivre SUPERCLEAN et isolant Bl-s3-d0 (M1). Compatible avec tous les fluides frigorigènes. longueur(m):10, diamètre:1438 . Fabriqué en France !
Couronne filmée cuivre 07mm 1/4-3/8 isolé PE blanc 10m
EID
Couronne filmée cuivre 07mm 1/4-3/8 isolé PE blanc 10m. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.
Kit instal flare 1/4-3/8 PE blanc 10m 5g15 cond
EID
Kit d'installation, avec la liaison bi-tubes cuivre et isolant PE blanc, le câble élec RO2V 5X1,5mm2 d'1 m de plus que la lg de la liaison et un tube cond. 16/18 de la même lg que la liaison. lg(m):10, diam:1438 . Fabriqué en France !
Kit d'installation tiré au vide tous fluides PE blanc 1/4-3/8 10m 4PA 5g15 cond
EID
Kit d'installation tiré au vide tous fluides PE blanc 1/4-3/8 10m 4PA 5g15 cond. Fabriqué en France !
Kit instal flare 1/4-3/8 PE blanc Bl-s2-d0 (M1) 10m 5g15 cond
EID
Kit d'installation, avec liaison bi-tubes cuivre isoléPE Bl-s2-d0 (M1) blanc, le câble élec RO2V 5X1,5mm2 d'1 m de plus que la lg de liaison et un tube cond. 16/18 de la même lg que liaison. lg(m):10, diam:1438 . Fabriqué en France !
Kit instal complet cuivre 1/4-3/8 isolé Bl-s2-d0 (M1) long(m): 10
EID
Kit instal complet 5g15 et cond AC16C cuivre 1/4-3/8 isolé Bl-s2-d0 (M1) long(m): 10 . Fabriqué en France !
Couronne filmée cuivre 08mm 1/4-3/8 isolé PE blanc 10m
EID
Couronne filmée cuivre 08mm 1/4-3/8 isolé PE blanc 10m. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.
Couronne cuivre 07mm 1/4-3/8 isolé PE extrudé Bls1d0(M1) blanc 10m
EID
Couronne cuivre 07mm 1/4-3/8 isolé PE extrudé blanc 10m. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.