Couronne tube CU 1/4-3/8 isolé PE blanc 10m

Main media

Caractéristiques principales

  • type de conduite de refroidissement double
  • diamètre nominal 1/4 pouce - 3/8 pouce
  • Longueur 10 m
ICON

Couronne tube CU 1/4-3/8 isolé PE 10m longueur(m):10, diamètre:1438. Fabriqué en France !

 
 

Détails du produit

Les couronnes de cuivre sont fabriquées en France avec du cuivre SUPERCLEAN PUR à 99,95% . L'isolant blanc PE est réticulé pour une très bonne tenue dans le temps (résistance aux U.V.). En epaisseur 0.8-1mm la qualité du cuivre est très haute, le travail sur le cuivre est facile et le sertissage est possible.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

74111090

Liaisons frigorifiques

type de conduite de refroidissement

double

diamètre nominal

1/4 pouce - 3/8 pouce

Longueur

10 m

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.