Kit portier résidentiel audio mains libres BUS 2 fils CK2 pose saillie - comprend 1 platine de rue Linea 2000 extra-plate IP54 avec porte-étiquette lumineux, 1 poste intérieur mains-libres et 1 alimentation
Kit portier audio CK2 mains-libres
Kit composé de :
- 1 platine de rue Linea 2000 extra-plate IP54 avec porte-étiquette lumineux
- Dimensions : 176x98x31mm
- 1 poste intérieur mains-libres (2 contacts secs pour fonctions supplémentaires)
- Dimensions : 124x128x27mm
- 1 alimentation 6 modules DIN référence 346040
Poste intérieur esthétique: seulement 30mm d'épaisseur
Jusqu'à 5 postes intérieurs dans une installation avec intercommunication entre les postes
Porte-nom rétro-éclairé 54x34mm sur platine de rue
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
avec fonction jour/nuit
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
peut être connecté à un smartphone
nombre max. de platines de rue
nombre max. de postes intérieurs
matériau de la platine de rue
mode de pose de la platine de rue
mode de pose du poste intérieur
caméra ajustable manuellement
fonction zoom, inclinaison/bascule
compatible IFTTT
compatible avec les appareils de correction auditive
protocole d'image
couleur de la platine de rue
avec vidéo
communication interne
Type câblage
Zone de texte/surface d'inscription
mains libres
couleur du poste intérieur
nombre de platines de rue
Nbre de combinés et ou moniteurs
avec fonction mémoire