Siemens Sas Siemens Sas (114160 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
BaseUnit type A0, BU15-P16+A0+2D
SIEMENS SAS
SIMATIC ET 200SP BaseUnit BU15-P16+A0+2D, BU de type A0, bornes push-in, sans bornes AUX, nouveau groupe de charge, LxH 15 x 117mm
ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, col 1
SIEMENS SAS
SIMATIC ET 200SP, Module d'entrées TOR, DI 16x 24V CC Standard, type d'entrée 3 (CEI 61131), Entrée Sink (PNP, Logique P), colisage: 1 unité, convient pour type de BU A0, Code couleur CC00, retard d'entrée 0,05..20ms, Diagnostic de module p
BaseUnit type A0, BU15-P16+A0+2B
SIEMENS SAS
SIMATIC ET 200SP, Base-Unit BU15-P16+A0+2B, type de BU A0, bornes push-in, sans bornes AUX, pontées vers la gauche, LxH: 15 x 117mm
SCALANCE XB008
SIEMENS SAS
SCALANCE XB008 unmanaged Industrial Ethernet Switch pour 10/100 Mbit/s, pour le montage de petites structures en étoile et et structures linéaires , diagnostic LED, IP20, AC/DC 24V alimentation, avec 8x paires torsadées 10/100 Mbit/s ports
SIMATIC HMI KTP700 Basic
SIEMENS SAS
SIMATIC HMI, KTP700 Basic, Basic Panel, commande par touches/tactile, écran TFT 7', 65536 couleurs, interface PROFINET, configurable à partir de WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, contient un logiciel en open source, qui est cédé à titre gr
ET 200SP, BUSADAPTER BA 2XRJ45
SIEMENS SAS
SIMATIC ET 200SP, BusAdapter BA 2xRJ45, 2 x connecteurs femelles RJ45 ECCN:9N9999
SIMATIC HMI TP1200 Comfort
SIEMENS SAS
SIMATIC HMI TP1200 Comfort, Comfort Panel, commande tactile, écran large TFT 12', 16 millions de couleurs, interface PROFINET, interface MPI/PROFIBUS DP, 12Mo de mémoire de configuration, Windows CE 6.0, configurable à partir de WinCC Comfo
SYNCHRONOUS MOTOR 1FK2 HD 12 NM
SIEMENS SAS
SIMOTICS S-1FK2 HD servomoteur M0=12Nm , PN = 2,7kW à nN=3000 tr/min (380-480V) , PN = 1,64kW à nN=1500 tr/min (200-240V) , avec frein à l'arrêt, degré de protection IP64 , arbre D24x50mm avec clavette , codeur absolu 22 bits + 12 bits mult
SITOP PSU4200/1AC/24VDC/5A
SIEMENS SAS
SITOP PSU4200 1CA 24 V/5 A alimentation stabilisée PSU4200 entrée : 120/240 V CA sortie : 24 V CC/5 A
ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST, col 1
SIEMENS SAS
SIMATIC ET 200SP, module de sortie TOR, DQ 16x 24 V CC / 0,5 A Standard, Sortie source (PNP,commutation P) colisage: 1 unité, convient pour type de BU A0, Code couleur CC00, sortie de la valeur de remplacement Diagnostic de module pour : Co
MOTEUR SYNCHRONE 1FK2-CT 0,64 Nm
SIEMENS SAS
SIMOTICS S-1FK2 CT servomoteur M0=0,64Nm , PN = 0,2kW à nN=3000 tr/min (200-240V) , degré de protection IP64 , arbre cylindrique D14 x 30mm , codeur absolu monotour 22 bits (encodeur AS22DQC) , avec interface OCC , connecteur taille M12, or
Siemens 3RV2011-0JA10 disjoncteur moteur Sirius taille S00 3P 1A 0,7…1A 690V AC-3 0,25kW 400V déclencheur magnétique classe 10 IP20 bornes à vis
SIEMENS SAS
Disjoncteur de taille S00 pour la protection des moteurs, CLASS 10 Déclencheur de surcharge à temps dépendant 0,7...1 A Déclencheur de court-circuit 13 A Borne à vis pouvoir de coupure standard
Transmetteur de pression SITRANS P200
SIEMENS SAS
Transmetteur de pression SITRANS P200 pour pression pour applications basse pression. Écart de courbe caractéristique typ. 0,25 pour cent avec plage de mesure libre moins 0,5%. Matériau des pièces en contact avec le fluide: acier inoxydable
Siemens 3RV2011-1FA10 Disjoncteur moteur Sirius 3P 5A 690V AC-3 1,5kW réglage surcharge 3,5A Icu 100kA IP20 bornes à vis bouton rotatif
SIEMENS SAS
Disjoncteur de taille S00 pour la protection des moteurs, CLASS 10 Déclencheur de surcharge à temps dépendant 3,5...5 A Déclencheur de court-circuit 65 A Borne à vis pouvoir de coupure standard
BLOC CONT.AUX., 2NO+2NF
SIEMENS SAS
bloc de contacts auxiliaires, en face avant, 2 NO + 2 NF, .1/.2, .1/.2, .3/.4, .3/.4, circuit : 1 NF, 1 NF, 1 NO, 1 NO, borne à vis, pour contacteurs 3RT2 et contacteurs auxiliaires 3RH2
SINAMICS S120 CONTROL UNIT CU310-2 PN
SIEMENS SAS
SINAMICS S120 CONTROL UNIT CU310-2 PN AVEC INTERFACE PROFINET SANS CARTE COMPACTFLASH ECCN:9N9999
Transmetteur de pression SITRANS P200
SIEMENS SAS
Transmetteur de pression SITRANS P200 pour pression pour applications basse pression. Écart de courbe caractéristique typ. 0,25 pour cent avec plage de mesure libre moins 0,5%. Matériau des pièces en contact avec le fluide: acier inoxydable
Alim.24VCC.10A.mono.400/230V
SIEMENS SAS
alimentation , phases : 1 , Pn(kW) : 0,24 , Upri(V) : 400-230+/-15 , Usec(V DC) : 24 , Isec(A DC) : 10 , F(Hz) : 50...60 , groupe de commutation/enroulement écran : II0 /0 , classe prot. : I , TA/bornes iso : 40 /B , W(%) : 5 , IP00 , racco
SIMATIC HMI MTP1500 Unified Comfort
SIEMENS SAS
SIMATIC HMI MTP1500, Unified Comfort Panel, commande tactile, écran TFT large 15.6', 16 millions de couleurs, interface PROFINET, configurable à partir de WinCC Unified Comfort V16, contient un logiciel en open source, qui est cédé à titre
Alim.24V.CC.1,5A.mono.400V rail 35mm inclus
SIEMENS SAS
alimentation , phases : 1 , Pn(kW) : 0,024 , Upri(V) : 400(415) , Usec(V DC) : 24 , Isec(A DC) : 1/1,2 (60/40 CEL) , F(Hz) : 50...60 , groupe de commutation/enroulement écran : II0 /0 , classe prot. : I , TA/bornes iso : 60 /B , W(%) : 5 ,
BLOC CONTACT 1NO
SIEMENS SAS
Module de contact avec 1 élément de contact, 1 NO, bornes à vis, pour montage sur plaque frontale, quantité minimale de commande 5 ou un multiple de un
CPU 1214C, CC/CC/REL, 14ETOR/10STOR/2EA
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, CPU compacte DC/DC/relais, I/O intégrées: 14 DI DC 24V, 10 DO relais 2A, 2 AI 0-10V CC, alimentation: DC 20,4-28,8 V CC, mémoire de programme / de données 150 Ko ECCN:9N9999
SIMATIC HMI TP700 Comfort
SIEMENS SAS
SIMATIC HMI TP700 Comfort, Comfort Panel, commande tactile, écran TFT large 7', 16 millions de couleurs, interface PROFINET, interface MPI/PROFIBUS DP, 12Mo de mémoire de configuration, Windows CE 6.0, configurable à partir de WinCC Comfor