Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le MINITL associe une sirène efficace (audible à 32 m) avec un feu flash 0,5 Joules. Ce combiné compact est recommandé pour les ambiances sonores moyennement bruyantes ou sur les postes de travail.
Combiné compact associant une sirène de 110 dB avec un choix de 64 sons à un feu xénon 5 J. Ce combiné est adapté pour toutes les applications générales d'alarme dont alarmes incendie, sécurité et process ainsi que les applications marine
Le RT108 est un relais de signalisation d'appel téléphonique multifonctions, présenté dans un boîtier plastique mural facile à installer. Il permet de commander directement des avertisseurs ou des dispositifs d'alarmes..
Les amortisseurs de chocs A101 protègent des impacts contre les angles saillants et se fixent avec un adhésif. Ils optimisent la visibilité du danger grâce à leur couleur jaune et noir.
Les amortisseurs de chocs G102 protègent des impacts contre les arêtes tranchantes. Ils optimisent la visibilité du danger grâce à leur couleur jaune et noir.
Les PRSU/4 forment, avec les capteurs sensibles (rubans, bordures ou tapis), un système de sécurité de Catégorie 3 avec 4 fils en sortie. - En option : alimentation en complément pour 230 Vca - 12Vcc
Les amortisseurs de chocs ronds R101 protègent des impacts sur les angles droits 90° et se fixent avec un adhésif. Ils optimisent la visibilité du danger grâce à leur couleur jaune et noir.
Combiné compact associant une sirène de 124 dB avec un choix de 64 sons à un feu xénon 5 J. Ce combiné est adapté pour toutes les applications générales d'alarme dont alarmes incendie, sécurité et process ainsi que les applications marines