Maxi feu de trafic LED Orange 48 - 260 Vcc/Vca d=140 mm IP65

Main media

Caractéristiques principales

  • couleur de calotte orange
  • fonction lumière continue Oui

Maxi feu de trafic LED extrêmement visible. Il peut être utilisé en tout milieu industriel grâce à un indice de protection élevé (IP65).

 
 

Détails du produit

Maxi feu de trafic LED extrêmement visible. Il peut être utilisé en tout milieu industriel grâce à un indice de protection élevé (IP65).
8 modes de fonctionnement - Fixe, Clignotant, Flash -
Calotte à effet Fresnel renforçant l'efficacité des leds
Excellent indice de protection : IP65
Equerre de fixation en option pour assembler plusieurs feux
Facilité d'installation : 3 entrées de câbles

Trafic signal

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Trafic signal

Multiple de vente

1

Code Douane

85311030

Lampe de signalisation

fonction lumière clignotante

Oui

Tension nominale

230...230 V

Classe de protection (IP)

IP65

couleur de calotte

orange

température ambiante

-40...70 °C

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

fonction lumière continue

Oui

fonction flash

Oui

consommation d'électricité

0.055 A

Type de tension

AC/DC

Hauteur

177 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.