Feu flash compact xénon 5J 230+/-10% Vca - Orange - IP66

Main media

Caractéristiques principales

  • couleur de calotte orange

Feu flash xénon 200 cd (optique transparente). Certifié EN 54-23 pour une utilisation dans les systèmes d'alarme incendie.

 
 

Détails du produit

Feu flash xénon 200 cd (optique transparente). Certifié EN 54-23 pour une utilisation dans les systèmes d'alarme incendie.
Puissance lumineuse jusqu'à 200 cd
Flash 1 Hz (1,5 Hz et double flash disponibles avec les versions Vcc)
Synchronisation automatique
2 entrées de câbles Ø 20 mm (bouchons fournis)
Doubles borniers débrochables
Diode anti-retour pour la surveillance de ligne

Flash alarm

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85311095

Gamme

Flash alarm

Lampe de signalisation

nombre de modes

3

Classe de protection (IP)

IP66

Tension nominale

230...230 V

couleur de calotte

orange

Type

xénon

température ambiante

-40...55 °C

Matière

plastique

fonction flash

Oui

consommation d'électricité

0.035 A

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

autre

Hauteur

86.4 mm

Largeur

86.4 mm

Type de pose

montage en saillie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.