Feu LED multimode haute luminosité 10-14 Vcc / 16-33 Vcc - Bleu

Main media

Caractéristiques principales

  • couleur de calotte bleu
  • fonction lumière continue Oui

Feu LED compact haute luminosité. Le boitier autoextinguible, résistant au UV et IP66 le rend adapté à tous les environnements.

 
 

Détails du produit

Feu LED compact haute luminosité. Le boitier autoextinguible, résistant au UV et IP66 le rend adapté à tous les environnements.
Puissance lumineuse jusqu'à 180 cd
IP66
Fonctionnement en feu fixe ou flash (7 modes)
Synchronisation automatique
2 entrées de câbles (bouchons fournis)
Doubles borniers débrochables
Diode anti-retour pour la surveillance de ligne

Flash alarm

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Flash alarm

Multiple de vente

1

Code Douane

85311095

Lampe de signalisation

fonction lumière clignotante

Oui

nombre de modes

8

Classe de protection (IP)

IP66

Tension nominale

24...24 V

couleur de calotte

bleu

Type

LED non interchangeable

température ambiante

-40...70 °C

Matière

plastique

fonction lumière continue

Oui

fonction flash

Oui

consommation d'électricité

0.0795 A

Type de tension

DC

Couleur du boîtier

autre

Hauteur

86.4 mm

Largeur

86.4 mm

Type de pose

montage en saillie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.