Feu LED encastrable 24Vcc Rouge 65.5xd=60mm IP65

Main media

Caractéristiques principales

  • couleur de calotte rouge
  • fonction lumière continue Oui

Voyant LED fixe encastrable

 
 

Détails du produit

Voyant LED fixe encastrable
Indice de protection élevé (IP65)
Facilité d'installation (bornier débrochable) et de maintenance (calotte démontable)
Fermeture de la calotte renforcée par une vis

Visu signal

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Visu signal

Multiple de vente

1

Code Douane

85311095

Lampe de signalisation

Classe de protection (IP)

IP65

Tension nominale

24...24 V

couleur de calotte

rouge

Type

LED non interchangeable

température ambiante

-25...50 °C

Matière

plastique

fonction lumière continue

Oui

consommation d'électricité

0.08 A

Type de tension

DC

Hauteur

65.5 mm

Type de pose

encastré

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.