Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ballon réchauffeur Celectic CDZ 100 litres, diamètre 560 mm, compatible avec les chaudières mixtes Cuve émaillée, protection anti-corossion par anode magnésium Installation verticale, au sol ou au mur Classe énergétique C
Ballon réchauffeur Celectic CDZ 80 litres, diamètre 560 mm, compatible avec les chaudières mixtes Cuve émaillée, protection anti-corossion par anode magnésium Installation verticale, au sol ou au mur Classe énergétique C
Le ballon As2s Cd2, capacité 200 litres, diamètre 656 mm, est doté d'un appoint hydraulique Il est dédié aux systèmes d'eau chaude solaire individuels (CESI) et collectifs (CESCI) Classe énergétique B Installation facile
Le ballon As2s Cd2, capacité 300 litres, diamètre 656 mm, est doté d'un appoint hydraulique Il est dédié aux systèmes d'eau chaude solaire individuels (CESI) et collectifs (CESCI) Classe énergétique B Installation facile
Ballon réchauffeur Celectic CDZ 150 litres, diamètre 560 mm, compatible avec les chaudières mixtes Cuve émaillée, protection anti-corossion par anode magnésium Installation verticale, au sol ou au mur Classe énergétique C
Ballon réchauffeur BCH Cd1 160 litres, diamètre 560 mm Compatible avec les chaudières chauffage seul Cuve émaillée Protection par anode à courant imposé et anode magnesium Installation verticale au sol ou au mur Classe énergétique B
Ballon réchauffeur BCH Cd1 80 litres, diamètre 560 mm Compatible avec les chaudières chauffage seul Cuve émaillée Protection par anode à courant imposé et anode magnesium Installation verticale au sol ou au mur Classe énergétique C
Ballon réchauffeur BCH Cd1 120 litres, diamètre 560 mm Compatible avec les chaudières chauffage seul Cuve émaillée Protection par anode à courant imposé et anode magnesium Installation verticale au sol ou au mur Classe énergétique C
Ballon réchauffeur BC1S Cd1 300 litres, diamètre de 656 mm Cuve émaillée Protection anti-corrosion par deux anodes magnésium Installation verticale au sol Classe énergétique B Entretien facile et raccord pour bouclage sanitaire
Ballon réchauffeur BC1S Cd1 450 litres, diamètre de 751 mm Cuve émaillée Protection anti-corrosion par deux anodes magnésium Installation verticale au sol Classe énergétique B Entretien facile et raccord pour bouclage sanitaire
Ballon réchauffeur BC1S Cd1 200 litres, diamètre 656 mm Cuve émaillée Protection anti-corrosion par deux anodes magnésium Installation verticale au sol Classe énergétique B Entretien facile et raccord pour bouclage sanitaire
Le ballon As2s Cd2, capacité 450 litres, diamètre 751 mm, est doté d'un appoint hydraulique Il est dédié aux systèmes d'eau chaude solaire individuels (CESI) et collectifs (CESCI) Classe énergétique B Installation facile
Chaudière murale gaz basse température ECS micro-accumulation MIRA C NOX 25 kW CF. 12,2 l/min. Modèle conduit de fumées individuel. Compatible ChaffoLink, solution de pilotage à distance via smartphone, tablette ou PC. Largeur 40 cm