Antenne terrestre Evicom Antenne terrestre Evicom (10 produits)


Antenne UHF triple nappes  25 dir. avec filtre LTE 5G intégré, gain 12-18 dB
EVICOM
Antenne UHF Triple 25 directeurs (67 éléments prémontés) Gain : 12-18 dB Canaux 21-48 Filtre LTE 5G intégré Rapport A/V : 28 dB Connectique F
Antenne UHF pleine onde 27 éléments avec filtre 5G, gain 11-15 dB
EVICOM
Antenne UHF pleine onde 9 directeurs (27 éléments prémontés) Gain : 10-15 dB Canaux 21-48 Filtre LTE 5G intégré Rapport A/V : 25 dB Connectique F
Antenne VEKTOR 9 directeurs UHF avec filtre LTE 5G gain 16-18 dB
EVICOM
Antenne UHF 9 directeurs VEKTOR (46 éléments prémontés) Gain : 16-18 dB Canaux 21-48 Filtre LTE 5G intégré Rapport A/V : 32 dB Connectique F
Kit antenne avec préamplificateur LTE-5G + alimentation
EVICOM
Kit antenne avec pré-amplificateur et alimentation comprenant : 1 Antenne triple nappe B 53670/5G 1 Préamplificateur 25 dB UHF E PR 252R/5G LTE 5G 1 Alimentation 24V, 2 sorties E ALE 24/2 DIN 6 connecteurs F à visser AF57
Antenne FM omnidirectionelle type Chaise
EVICOM
Antenne FM omnidirectionelle type Chaise Gain : 2 dB Polarisation Horizontale et verticale Connectique F
Antenne DAB - B.III, gain 2 dB, connectique F
EVICOM
Antenne B.III (DAB) Gain : 2 dB Fréquences 170 - 250 MHz Polarisation Horizontale ou verticale Connectique F
Antenne FM omnidirectionelle type circulaire
EVICOM
Antenne FM type circulaire Gain : 2 dB Polarisation Horizontale Connectique F
Antenne circulaire FM - DAB
EVICOM
Antenne FM circulaire + B.III (DAB) Gain : 1~2 dB Polarisation Horizontale (FM) et verticale (B.III) Connectique F
Antenne UHF 20 éléments avec filtre 5G, gain : 8-10 dB
EVICOM
Antenne UHF double 8 directeurs (20 éléments prémontés) Gain : 8-10 dB Canaux 21-48 Filtre LTE 5G intégré Rapport A/V : 20 dB Connectique F