Télérupteur Finder Télérupteur Finder (205 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Finder 260182300000 Télérupteur de boîte 1NO 10A 230V AC
FINDER
Télérupteur électromécanique de boîte unipolaire 1NO 10A 230V AC, bornes à cage
Finder 130182300000 Télérupteur électronique modulaire 1 inverseur 16A 230V AC
FINDER
Télerupteur électronique modulaire 1 inverseur 16A 230V AC, commande basse tension, fonction télérupteur ou relais monostable
Finder 202190240000 Télérupteur modulaire 1NO 16A 24V DC
FINDER
Télérupteur modulaire interrupteur unipolaire 1NO 16A 24V DC, bouton test et indicateur mécanique
Finder 202882300000 Telerupteur volet roulant 2NO 16A 230V AC, inverseur 4 séquences
FINDER
Télérupteur volet roulant modulaire 2NO 16A 230V AC, bouton test et indicateur mécanique, inverseur 4 séquences
Finder 136100240000 Télérupteur électronique modulaire 1 inverseur 16A 24V AC/DC, multifonction
FINDER
Télerupteur électronique modulaire 1 inverseur 16A 24V AC/DC, multifonction, avec commande reset pour centralisation
Finder 260182304000 Télérupteur de boite 230V AC, 1 contact NO 10A AgSnO2, 2 séquences
FINDER
Télérupteur électromécanique de boite unipolaire avec alimentation 230V AC, 1 contact NO 10A, matériau de contact AgSnO2, bornes à cage et commutateur 2 séquences
Finder 260180124000 Télérupteur de boite 12V AC, 1 contact NO 10A AgSnO2, 2 séquences
FINDER
Télérupteur électromécanique de boite unipolaire avec alimentation 12V AC, 1 contact NO 10A, matériau de contact AgSnO2, bornes à cage et commutateur 2 séquences
Finder 260280244000 Télérupteur de boite 24V AC, 2 contacts NO 10A AgSnO2, 2 séquences
FINDER
Télérupteur électromécanique de boite bipolaire avec alimentation 24V AC, 2 contacts NO 10A, matériau des contacts AgSnO2, bornes à cage et commutateur 2 séquences
Finder 260180120000 Télérupteur de boîte 1NO 10A 12V AC
FINDER
Télérupteur électromécanique de boîte unipolaire 1NO 10A 12V AC, bornes à cage
Finder 202380240000 Télérupteur modulaire 1NO + 1NC 16A 24V AC
FINDER
Télérupteur modulaire interrupteur unipolaire 1NO + 1NC 16A 24V AC, bouton test et indicateur mécanique
Finder 202290240000 Télérupteur modulaire 2NO 16A 24V DC
FINDER
Télérupteur modulaire interrupteur bipolaire 2NO 16A 24V DC, bouton test et indicateur mécanique
Finder 202390240000 Télérupteur modulaire 1NO + 1NC 16A 24V DC
FINDER
Télérupteur modulaire interrupteur bipolaire 1NO + 1NC 16A 24V DC, bouton test et indicateur mécanique
Finder 130100240000 Télérupteur électronique modulaire 1 inverseur 16A 24V AC/DC
FINDER
Télerupteur électronique modulaire 1 inverseur 16A 24V AC/DC, commande basse tension, fonction télérupteur ou relais monostable
Finder 202282300000 Télérupteur modulaire 2NO 16A 230V AC
FINDER
Télérupteur modulaire interrupteur bipolaire 2NO 16A 230V AC, bouton test et indicateur mécanique
Finder 136182300000 Télérupteur électronique modulaire 1NO 16A 230V AC, multifonctIon
FINDER
Télerupteur électronique modulaire 1NO 16A 230V AC, multifonction, avec commande reset pour centralisation
Finder 202190120000 Télérupteur modulaire 1NO 16A 12V DC
FINDER
Télérupteur modulaire interrupteur unipolaire 1NO 16A 12V DC, bouton test et indicateur mécanique
Finder 202680240000 Télérupteur modulaire 2NO 16A 24V AC, commutateur 3 séquences
FINDER
Télérupteur modulaire interrupteur bipolaire 2NO 16A 24V AC, bouton test et indicateur mécanique, commutateur 3 séquences
Finder 202290120000 Télérupteur modulaire 2NO 16A 12V DC
FINDER
Télérupteur modulaire interrupteur bipolaire 2NO 16A 12V DC, bouton test et indicateur mécanique