Contrôleur de terre et d'isolement Metrix Contrôleur de terre et d'isolement Metrix (13 produits)


MX409 - Contrôleur d'isolement 250V/500V/1kV
METRIX
Contrôleur d'isolement 250V/500V/1kV,11GOhm - Mode manuel, verrouillé et timer. Tension : 700V AC+DC, Continuité sous 200mA.Résistance 420 kOhm, Alarme visuelle 6 piles LR6, 218x95x63mm,760g ,IP40, IEC 61557,IEC 61010,600V CAT IV
Testeur de prise électrique 2P+T avec tête rotative-test 30 mA
METRIX
Testeur de prise électrique 2P+T régime TT direct avec tête rotative -90/+180°, mesure la tension, affiche le raccordement des conducteurs, mesure automatique de la résistance de terre RE jusqu'à 2000 ohms, test la disjonction du DDR 30mA
MX535 Ctl installation + kit de terre + perchette
METRIX
Contrôleur d'installation basse tension MX535 + Kit de terre(15m) + perchette de continuité
Contrôleur d'installation basse tension MX 535
METRIX
MX 535 Contrôleur d'installations multifonctions - Tension, Fréquence, 3P, Boucle, Ik, Continuité, Isolement, ResistanceTest auto DDR A et AC, Rotation de phase, Bluetooth, 6 accus NiMH, sac de transport et cordons
Contrôleur d'isolement analogique 50V/250V/500V
METRIX
MX406B Contrôleur d'isolement analogique avec tension d'essai 50V/250V/500V, mesure de tension et test de continuité
Cordon de mesure pour contrôleur MX535, CA 6131, CA 6133
METRIX
HX00300 Cordon Test tripode / Prise Euro pour Contrôleur d'Installation Multifonction MX535, CA 6131 et CA 6133
Pack accumulateurs pour MX 435D et PEL 105
METRIX
HX0086 Pack accumulateur de rechange pour Contrôleur d'Installation Multifonction MX435D et Enregistreur de Puissances et d'énergies PEL105
Sangle tour de cou pour MX535, CA 6131 et CA 6133
METRIX
HX302 Sangle Tour de cou pour utilisation mains libres des contrôleurs d'installation basse tension MX535, CA6131 et CA6133
Sacoche mains libres pour contrôleurs MX406 et MX435B
METRIX
AE0226 Sacoche de transport et d'utilisation mains libres pour Mégohmmètre MX406 et Contrôleur d'Installation Multifonction MX435B
Sonde de Télécommande pour MX 406B et MX 604
METRIX
HA1340 Sonde de mesure avec télécommande de déclenchement de mesure pour Mégohmmètre MX406 et MX604
HX0087 Cordon de test 2P+T pour appareil MX435x
METRIX
HX0087 Cordon de test 2P+T pour contrôleur d'installation multifonction de la gamme MX435x
Alimentation secteur 12V pour contrôleur MX435D
METRIX
HX0088 Alimentation secteur 12V avec sortie Jack pour contrôleur d'installation multifonction MX435x
Contrôleur d'isolement analogique 50V/250V/500V, test de parafoudre
METRIX
MX604 - Contrôleur d'isolement analogique (50 V / 250 V / 500 V) et test de parafoudre