Connectique et raccordement Connectique et raccordement (85323 produits)


Embout de câblage simple 16 mm² blanc (x 100)
BIZLINE
Embout de câblage simple 16 mm² blanc (x 100) permettant de créer une liaison équipotentielle fiable sur un conducteur multibrins. Douille en cuivre électrolytique étamée. Collerette isolante en polypropylène. Avantage : sans halogène.
Fiche mobile droite 32A 3P+N+T 380/415V IP44 EASY
BIZLINE
Fiche mobile droite 32A 3P+N+T 380/415 V IP44 EASY. Angle : fiche droite. Connexion sans vis. Entrée de câble avec presse étoupe. Position : 6 h. Fréquence : 50 - 60 Hz. Déverrouillage du corps par pression.
Cloison terminale pr bloc jonc Viking 3 à vis - 1 entr/1 sort - pas 5,6,8,10
LEGRAND
Cloison terminale pour blocs de jonction à vis Viking 3 avec 1 entrée 1 sortie pas de 5mm, 6mm, 8mm ou 10mm - gris
Embout de câblage simple 1.5 mm² noir (x 100)
BIZLINE
Embout de câblage simple 1.5 mm² noir (x 100) permettant de créer une liaison équipotentielle fiable sur un conducteur multibrins. Douille en cuivre électrolytique étamée. Collerette isolante en polypropylène. Avantage : sans halogène.
Fiche mobile droite 16A 3P+N+T 380/415 V IP44 EASY
BIZLINE
Fiche mobile droite 16A 3P+N+T 380/415 V IP44 EASY. Angle : fiche droite. Connexion sans vis. Entrée de câble avec presse étoupe. Position : 6 h. Fréquence : 50 - 60 Hz. Déverrouillage du corps par pression.
Embout de câblage simple 6 mm² vert (x 100)
BIZLINE
Embout de câblage simple 6 mm² vert (x 100) permettant de créer une liaison équipotentielle fiable sur un conducteur multibrins. Douille en cuivre électrolytique étamée. Collerette isolante en polypropylène. Avantage : sans halogène.
Prise mobile droite 32 A 3P+N+T 380/415 V IP 44 EASY
BIZLINE
Prise mobile droite 32 A 3P+N+T 380/415 V IP 44 EASY pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Connexion sans vis. Entrée de câble avec presse étoupe. Déverrouillage du corps par pression. Raccordement sans outil.
Embout de câblage simple 2.5 mm² gris (x 100)
BIZLINE
Embout de câblage simple 2.5 mm² gris (x 100) permettant de créer une liaison équipotentielle fiable sur un conducteur multibrins. Douille en cuivre électrolytique étamée. Collerette isolante en polypropylène. Avantage : sans halogène.
Prise saillie 32A 3P+N+T 380/415 V IP44 EASY
BIZLINE
Prise saillie 32A 3P+N+T 380/415 V IP44 EASY pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Déverrouillage du corps par vis. Avantage : raccordement sans outil.
Bloc jonc Viking 3 à vis - 1 jonction/1 entrée/1 sortie - gris - pas 8
LEGRAND
Bloc de jonction de passage connexion à vis Viking 3 pour câble cuivre avec 1 jonction 1 entrée 1 sortie section 6mm² - pas 8mm - capacité conducteur rigide 0,5mm² à 10mm² et conducteur souple 0,25mm² à 6mm² - gris
Embout de câblage simple 10 mm² brun (x 100)
BIZLINE
Embout de câblage simple 10 mm² brun (x 100) permettant de créer une liaison équipotentielle fiable sur un conducteur multibrins. Douille en cuivre électrolytique étamée. Collerette isolante en polypropylène. Avantage : sans halogène.
Prise saillie 16A 3P+N+T 380/415 V IP44 EASY
BIZLINE
Prise saillie 16A 3P+N+T 380/415 V IP44 EASY pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Déverrouillage du corps par vis. Avantage : raccordement sans outil.