Distribution et protection AC Distribution et protection AC (48550 produits)


Acti9 iDT40 - Bloc diff Vigi Départ - 1P+N - 25A - 30mA - Type AC
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce module différentiel Vigi de la gamme Acti9 iDT40 est dédié aux applications tertiaires. En version 1P+N 25A, 30mA Type AC en 230Vca, sur rail DIN.
Interrupteur différentiel DX³-ID haut vis/haut auto 2P 230V~ 63A AC 30mA -2 mod
LEGRAND
Interrupteur différentiel DX³-ID bipolaire 230V~ pour alimentation par peigne ou borne TypeAC sensibilité 30mA 63A arrivée haute par bornes à vis et départ bas par bornes automatiques pour protection tête de groupe - 2 modules
Acti9 iDT40T - Disjoncteur modulaire - 1P+N - 10A - Courbe C - 4500A/6kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce disjoncteur modulaire de la gamme Acti9 iDT40T est dédié aux applications tertiaires. En version 1P+N 10A Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 4500A (EN61009-1) ou de 6kA (EN60947-2) sur les réseaux 230Vca.
Disjoncteur DNX³ 4500 - auto/auto - 1P+N 230V~ 16A - 4,5kA - courbe C - 1 module
LEGRAND
Disjoncteur DNX³4500 6kA Phase + Neutre 230V~ pour peigne HX³ optimisé universel monophasé ou tétrapolaire 16A courbe C arrivée haute et sortie basse par borne automatique pour protection des départs - 1 module
Acti9, iID interrupteur différentiel 4P 40A 30mA type AC
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti 9 - interrupteur différentiel - iID - 4P - 40A - 30mA - instantané - type AC - 10kA - Ue : 380...415 V CA 50/60 Hz - Ui : 500V CA 50/60 Hz - Uimp : 6kV - Coupure pleinement apparente - EN/CEI 61008-1 - Largeur : 8 pas de 9 mm - blanc
Barrette de coupure basse avec isolant plastique sans platine 35 mm²
BIZLINE
Barrette de coupure basse avec isolant plastique sans platine 35 mm² pour déconnecter l'installation de la prise de terre afin d'effectuer la mesure de sa résistance. Raccorde le câble de terre de l'installation au piquet de terre.
Acti9 iC60N - Disjoncteur - 2P - 16A - Courbe C - 400Vca - 6000A/10kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce disjoncteur Acti9 iC60N est dédié aux applications tertiaires. En version 2P 16A en Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 6000A (EN 60898-1) et de 10kA (EN 60947-2) sur des réseaux 400Vca.
Acti9, iSW interrupteur de commande 2P 20A 415VCA
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti 9 - interrupteur-sectionneur iSW - 2P 20 A 415 VCA 50/60 Hz - Uimp 4kV - Ui 500 VCA - Catégorie d'emploi AC-22A - Aptitude au sectionnement - Coupure pleinement apparente - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc
Acti9 iDDm40T disjoncteur différentiel 18mm 1PN Cb C 16A 6000A 30mA type AC
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 iDDm40T, Ce disjoncteur différentiel 16A courbe C 30mA Type AC de largeur 18mm est utilisable en départ ou tete de groupe. Utilisable sur réseaux 230Vac et conforme à la NF EN 61009-2-1 avec un pouvoir de coupure 6000A.
ComPacT NSX - Cache-borne long pour disjoncteur ou socle - 4P pour NSX100-250
SCHNEIDER ELECTRIC
Cet accessoire d'isolation est un cache-bornes longs 4P, il se place en aval des raccordements pour ComPacT NSX100-630, INS/INV100/250. Les liaisons sont à réaliser avec des barres souples isolées.
Acti9 iC60L - Disjoncteur - 2P - 10A - Courbe C - 400Vac - 15000A/25kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce disjoncteur Acti9 iC60L est dédié aux applications tertiaires. En version 2P 10A en Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 15000A (EN 60898-1) et de 25kA (EN 60947-2) sur des réseaux 400Vca.
Acti9 iDT40T - Disjoncteur modulaire - 1P+N - 16A - Courbe C - 4500A/6kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce disjoncteur modulaire de la gamme Acti9 iDT40T est dédié aux applications tertiaires. En version 1P+N 16A Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 4500A (EN61009-1) ou de 6kA (EN60947-2) sur les réseaux 230Vca.
Acti9 Vigi iC60 - Bloc diff 230Vca (Ph/N) - 2P - 25A - 30mA - Type AC
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce bloc différentiel pour disjoncteur Vigi Acti9 iC60 en version 2P 25A. Il est utilisable sur réseaux 230Vca (Ph/N). De Type AC avec une sensibilité de 30mA il possède une temporisation instantanée.
Interrupteur différentiel DX³-ID haut vis/haut auto 2P 230V~ 63A A 30mA - 2 mod
LEGRAND
Interrupteur différentiel DX³-ID bipolaire 230V~ pour alimentation par peigne ou borne TypeA sensibilité 30mA 63A arrivée haute par bornes à vis et départ bas par bornes automatiques pour protection tête de groupe - 2 modules
Disjoncteur DNX³ 4500 - auto/auto - 1P+N 230V~ 10A - 4,5kA - courbe C - 1 module
LEGRAND
Disjoncteur DNX³4500 6kA Phase + Neutre 230V~ pour peigne HX³ optimisé universel monophasé ou tétrapolaire 10A courbe C arrivée haute et sortie basse par borne automatique pour protection des départs - 1 module
Piquet de terre trèfle en acier galvanisé avec cosse 1 m
BIZLINE
Piquet de terre trèfle en acier galvanisé avec cosse 1 m pour la mise à la terre des installations domestiques. D= 16 mm. Résistance 70kg/mm². Cosse de raccordement (mm²) : capacité maxi de serrage Cu tressé 50. Acier galvanisé.
Acti9, iID interrupteur différentiel 4P 63A 30mA type AC
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti 9 - interrupteur différentiel - iID - 4P - 63A - 30mA - instantané - type AC - 10kA - Ue : 380...415 V CA 50/60 Hz - Ui : 500V CA 50/60 Hz - Uimp : 6kV - Coupure pleinement apparente - EN/CEI 61008-1 - Largeur : 8 pas de 9 mm - blanc
Acti9 iC60N - Disjoncteur - 2P - 10A - Courbe C - 400Vca - 6000A/10kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce disjoncteur Acti9 iC60N est dédié aux applications tertiaires. En version 2P 10A en Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 6000A (EN 60898-1) et de 10kA (EN 60947-2) sur des réseaux 400Vca.
Parafoudre Type 2 modulaire 2P avec déconnecteur intégré, In 5kA Isccr 25kA
ADEE ELECTRONIC
Parafoudre Type2 modulaire Monophasé avec déconnecteur intégré, In 5kA, Imax 15kA, Isccr 25kA pour application Tertiaire ou Industrielle
Acti9, iSW interrupteur-sectionneur 4P 63A 415VAC
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti 9 - interrupteur-sectionneur iSW - 4P 63 A 415 VCA 50/60 Hz - Uimp 6kV - Ui 500 VCA - Icw 1260 A - Cat. d'emploi AC-22A - Aptitude au sectionnement - Coupure pleinement apparente - Peignable haut ou bas - Larg. : 8 pas de 9 mm - blanc
Disjoncteur diff DX³ 4500 - vis/vis-1P+N 230V~ 16A - typeAC -30mA -courbe C - 2M
LEGRAND
Disjoncteur différentiel DX³4500 uni + Neutre 230V~ pour peigne optimisé universel monophasé ou tétrapolaire TypeAC 30mA 16A - courbe C arrivée haute et départ bas par bornes à vis pour protection des départs - 2 modules
ComPacT NSX - Déclencheur voltmétrique MX - 220-240Vca 50/60Hz - 208-277Vca 60Hz
SCHNEIDER ELECTRIC
Cette bobine est un déclencheur voltmétrique d'ouverture à émission MX 220-240Vca. A commande maintenue ou impulsion, elle est dédiée aux applications de contrôle des disjoncteurs de la gamme ComPacT NXS100-630, NSX DC et PowerPacT.
ComPacT NSX250NA - Interrupteur-sectionneur - 250A - 4P - montage fixe
SCHNEIDER ELECTRIC
L'interrupteur-sectionneur NSX250NA est un appareil complet de la gamme ComPacT NSX. Avec un calibre de 160A, 4P, de catégorie d'emploi AC-22A, AC-23A et DC-22A, DC-23A, il dispose d'une commande par maneton pour un montage sur platine.