Mise à la terre Mise à la terre (2449 produits)


Barrette de coupure basse avec isolant plastique sans platine 35 mm²
BIZLINE
Barrette de coupure basse avec isolant plastique sans platine 35 mm² pour déconnecter l'installation de la prise de terre afin d'effectuer la mesure de sa résistance. Raccorde le câble de terre de l'installation au piquet de terre.
Piquet de terre trèfle en acier galvanisé avec cosse 1 m
BIZLINE
Piquet de terre trèfle en acier galvanisé avec cosse 1 m pour la mise à la terre des installations domestiques. D= 16 mm. Résistance 70kg/mm². Cosse de raccordement (mm²) : capacité maxi de serrage Cu tressé 50. Acier galvanisé.
Piquet de terre trèfle en acier galvanisé avec cosse 1.5 m
BIZLINE
Piquet de terre trèfle en acier galvanisé avec cosse 1.5 m pour la mise à la terre des installations domestiques. D= (mm) : 16. Résistance (kg/mm²) : 70. Cosse de raccordement (mm²) : capacité maxi de serrage Cu tressé 50.
DA 30 A-Raccord à griffes (crapaud ou morpion)-Section: 2x4 à 2x30mm²
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
DA 30 A-Raccord d'ancrage ou de dérivation à griffes (crapaud ou morpion) pour câbles nus en cuivre-Raccordement des chemins de câbles à la terre-Section: 2x4 à 2x30mm²
Répartiteur de terre 5 dérivations
BIZLINE
Répartiteur de terre 5 dérivations pour raccordement : 1 câble 35 mm² maxi sans coupure (ligne principale). 4 départs 25 mm² maxi. 1 dérivation 35 mm² maxi.
Piquet de terre trèfle en acier galvanisé avec cosse 2 m
BIZLINE
Piquet de terre trèfle en acier galvanisé avec cosse 2 m pour la mise à la terre des installations domestiques. D= (mm) : 16. Résistance (kg/mm²) : 70. Cosse de raccordement (mm²) : capacité maxi de serrage Cu tressé 50.
Barrette de coupure haute avec isolant porcelaine platine métallique
BIZLINE
Barrette de coupure haute avec isolant porcelaine platine métallique pour déconnecter l'installation de la prise de terre afin d'effectuer la mesure de sa résistance. Raccorde le câble de terre de l'installation au piquet de terre.
Collier de mise à la terre 2.5-6 mm² 120 mm 8-17.5 mm (x 10)
BIZLINE
Collier de mise à la terre 2.5-6 mm² 120 mm 8-17.5 mm (x 10) avec signalisation idéal pour mise à la terre des conducteurs. Livré avec une plaquette de mise en garde 'Ne pas déconnecter' (non montée). Acier inoxydable.
Borne de mise à la terre M6 x 25 mm² (x 30)
BIZLINE
Borne de mise à la terre M6 x 25 mm² (x 30) pour la fixation sur chemins de câbles lors de mise à la terre. Borne en laiton équipée de vis filetées.
Collier de mise à la terre 2.5-16 mm² 200 mm 17.5-48 mm (x 7)
BIZLINE
Collier de mise à la terre 2.5-16 mm² 200 mm 17.5-48 mm (x 7) avec signalisation idéal pour mise à la terre des conducteurs. Livré avec plaquette de mise en garde 'Ne pas déconnecter' (non montée). Acier inoxydable.
Connecteur de mise à la terre pour piquets de terre acier-cuivre 5/8'
BIZLINE
Connecteur de mise à la terre pour piquets de terre acier-cuivre 5/8' permettant de raccorder le câble de terre au piquet. En laiton.
Raccord à griffes (crapaud ou morpion) Section : 2x4 à 2x25mm²
KLAUKE
Raccord de dérivation à griffes en laiton étamé pour câbles cuivre BT. Raccordement des chemins de câbles à la terre. Section : 2x4mm² mini à 2x30mm² maxi, vis en acier nickelée M6
Piquet de terre rond en acier-cuivre 100 µm 5/8' 1.5 m
BIZLINE
Piquet de terre rond en acier-cuivre 100 µm 5/8' 1.5 m. Longueur ajustable grâce à l'assemblage possible.
collier d'equipotentialite pour tuyau diamètre 8mm à 32mm
CATU
Collier d'équipotentialité, permettent de réaliser les liaisons équipotentielles conformément à la NF C-15 100. Capacité de serrage diam 8 à 32 mm. Section du câble d' équipotentialité à connecter 2 câbles de 2,5 à 6 mm².
DA 50 A-Raccord à griffes (crapaud ou morpion)-Section: 2x10 à 2x50mm²
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
DA 50 A-Raccord d'ancrage ou de dérivation à griffes (crapaud ou morpion) pour câbles nus en cuivre-Raccordement des chemins de câbles à la terre-Section: 2x10 à 2x50mm²
Collier de mise à la terre 2.5-16 mm² 400 mm 17.5-114 mm (x 6)
BIZLINE
Collier de mise à la terre 2.5-16 mm² 400 mm 17.5-114 mm (x 6) avec signalisation idéal pour mise à la terre des conducteurs. Livré avec une plaquette de mise en garde 'Ne pas déconnecter' (non montée). Acier inoxydable.
C25E étamé-Connecteur de dérivation en C à sertir 25mm²-Codet Enedis: 6708725
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
C25E étamé-Connecteur de dérivation en C à sertir 25mm²-Somme de la section des 2 conducteurs: 33 à 56 mm²-Codet Enedis: 6708725
Kit borne terre M6 x 25 (x 15) pour la fixation de câble de mise à la terre
BIZLINE
Kit borne terre M6 x 25 (x 15) pour la fixation de câble de cuivre nu de mise à la terre au chemin de câbles. Les rondelles bi-métalliques permettent d'éviter la corrosion électrochimique entre pièces métalliques de matières différentes.
Borne de mise à la terre M6 x 35 mm² (x 20)
BIZLINE
Borne de mise à la terre M6 x 35 mm² (x 20) pour la fixation sur chemins de câbles lors de mise à la terre. Borne en laiton équipée de vis filetées.
Raccord à griffes (crapaud ou morpion) Section : 2x10 à 2x50mm²
KLAUKE
Raccord de dérivation à griffes en laiton étamé pour câbles cuivre BT. Raccordement des chemins de câbles à la terre. Section : 2x10mm² mini à 2x50mm² maxi, vis en acier nickelée M6
Regard de visite plastique
BIZLINE
Regard de visite plastique avec l'indication 'Prise de terre' sur capot. Hauteur (mm) : 100. D= intérieur (sous capot) : 170 mm. D= intérieur (sur fond) : 190 mm.
Manchon de raccordement pour piquets de terre acier-cuivre 5/8'
BIZLINE
Manchon de raccordement pour piquets de terre acier-cuivre 5/8' permettant de raccorder deux piquets de terre avec filetage entre eux.
Borne de mise à la terre M6 x 60 mm² (x 12)
BIZLINE
Borne de mise à la terre M6 x 60 mm² (x 12) pour la fixation sur chemins de câbles lors de mise à la terre. Borne en laiton équipée de vis filetées.
DK 6-50-Bloc d'ancrage et de dérivation réseau cuivre nu-2x6 à 2x50mm²-6700489
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
DK 6-50-Bloc d'ancrage ou de dérivation pour réseau cuivre nu-Section: 2 x 6 à 2 x 50mm²-Codet Enedis: 6700489