Cordon de brassage RJ45 Cordon de brassage RJ45 (6268 produits)


Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH 1 m blanc
GIGAMEDIA
Cordon de brassage Catégorie 6A S/FTP Blindé blanc RAL9010 27AWG RJ45 dorure 50 micro-pouces avec manchons non débordant, 10G 4PPOE 1m LSOH OD : 5.7mm, DELTA Certified ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 61156-5, ANSI/TIA-568.2-D
expand_more
Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH 50 cm blanc
GIGAMEDIA
Cordon de brassage Catégorie 6A S/FTP Blindé blanc RAL9010 27AWG RJ45 dorure 50 micro-pouces avec manchons non débordant, 10G 4PPOE 50 cm LSOH OD : 5.7mm, DELTA Certified ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 61156-5, ANSI/TIA-568.2-D
expand_more
Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH 2 m blanc
GIGAMEDIA
Cordon de brassage Catégorie 6A S/FTP Blindé blanc RAL9010 27AWG RJ45 dorure 50 micro-pouces avec manchons non débordant, 10G 4PPOE 2m LSOH OD : 5.7mm, DELTA Certified ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 61156-5, ANSI/TIA-568.2-D
expand_more
Prolongateur de câble - catégorie 6 FTP - LCS³ et LCS²
LEGRAND
Prolongateur de câble catégorie 6 STP pour prolonger ou déplacer un câble rapidement et simplement
expand_more
Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH 5 m blanc
GIGAMEDIA
Cordon de brassage Catégorie 6A S/FTP Blindé blanc RAL9010 27AWG RJ45 dorure 50 micro-pouces avec manchons non débordant, 10G 4PPOE 5m LSOH OD : 5.7mm, DELTA Certified ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 61156-5, ANSI/TIA-568.2-D
expand_more
Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH 10 m blanc
GIGAMEDIA
Cordon de brassage Catégorie 6A S/FTP Blindé blanc RAL9010 27AWG RJ45 dorure 50 micro-pouces avec manchons non débordant, 10G 4PPOE 10m LSOH OD : 5.7mm, DELTA Certified ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 61156-5, ANSI/TIA-568.2-D
expand_more
Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH 3 m blanc
GIGAMEDIA
Cordon de brassage Catégorie 6A S/FTP Blindé blanc RAL9010 27AWG RJ45 dorure 50 micro-pouces avec manchons non débordant, 10G 4PPOE 3m LSOH OD : 5.7mm, DELTA Certified ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 61156-5, ANSI/TIA-568.2-D
expand_more
Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH 30 m blanc
GIGAMEDIA
Cordon Ethernet S/FTP Blindé blanc RAL9010 27AWG RJ45 dorure 50 micro-pouces avec manchons non débordant, 10G 4PPOE 30m LSOH OD : 5.7mm, DELTA Certified ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 61156-5, ANSI/TIA-568.2-D
expand_more
Cordon INITIO RJ45 S/FTP 10G ISO/IEC 11801  blindé LSZH 2M, Blanc RAL9003
GIGAMEDIA
Cordon INITIO RJ45 568B catégorie 6A S/FTP 10G CHANNEL ISO/IEC 11801 et ANSI/TIA-568.2-D 4X2XAWG26 (7X0,16mm) blindé LSZH 2M, surmoulé Blanc RAL9003
expand_more
Cordon de brassage RJ45 - Cat.6 - F/UTP écranté - L. 1 m - PVC - LCS²
LEGRAND
Cordon de brassage et utilisateurs RJ 45/RJ 45 droit LCS³ catégorie 6 F/UTP écranté impédance 100ohms - longueur 1m - PVC bleu RAL5015 - conforme aux normes ISO 11 801 et IEC 11 801, EN 50173 - ANSI 568 -TIA 568
expand_more
Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH 20 m blanc
GIGAMEDIA
Cordon de brassage Catégorie 6A S/FTP Blindé blanc RAL9010 27AWG RJ45 dorure 50 micro-pouces avec manchons non débordant, 10G 4PPOE 20m LSOH OD : 5.7mm, DELTA Certified ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 61156-5, ANSI/TIA-568.2-D
expand_more
Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH 30 cm blanc
GIGAMEDIA
Cordon de brassage Catégorie 6A S/FTP Blindé blanc RAL9010 27AWG RJ45 dorure 50 micro-pouces avec manchons non débordant, 10G 4PPOE 30cm LSOH OD : 5.7mm, DELTA Certified ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 61156-5, ANSI/TIA-568.2-D
expand_more
Cordon INITIO RJ45 S/FTP 10G ISO/IEC 11801  blindé LSZH 1M, Blanc RAL9003
GIGAMEDIA
Cordon INITIO RJ45 568B catégorie 6A S/FTP 10G CHANNEL ISO/IEC 11801 et ANSI/TIA-568.2-D 4X2XAWG26 (7X0,16mm) blindé LSZH 1M, surmoulé Blanc RAL9003
expand_more
Cordon INITIO RJ45 S/FTP 10G ISO/IEC 11801  blindé LSZH 50cm, Blanc RAL9003
GIGAMEDIA
Cordon INITIO RJ45 568B catégorie 6A S/FTP 10G CHANNEL ISO/IEC 11801 et ANSI/TIA-568.2-D 4X2XAWG26 (7X0,16mm) blindé LSZH 50cm, surmoulé Blanc RAL9003
expand_more