Solution Wi-Fi Solution Wi-Fi (826 produits)


Point d'Accès Wi-Fi PoE+ Unifié AX1800Mbps Bi-Bande (Wi-Fi 6)
GIGAMEDIA
Point d'Accès Wi-Fi PoE+ Unifié AX1800Mbps Bi-Bande - 600Mbps en 2.4 Ghz + 1200Mbps en 5 Ghz
expand_more
Point d'Accès Wi-Fi PoE+ Unifié AC1200Mbps Bi-Bande (Wi-Fi 5)
GIGAMEDIA
Point d'Accès Wi-Fi PoE+ Unifié AC1200Mbps Bi-Bande (Wi-Fi 5) pour créer un réseau sans fil sécurisé et efficace
expand_more
Kit de 2 points d'accès wi-fi 6 AX3000 MESH port reseau 2.5 Gbps
GIGAMEDIA
Kit de 2 points d'accès Wi-Fi 6 AX3000 MESH port réseau 2.5 Gbps 600 Mbps en 2.4 GHz + 2400 Mbps en 5 GHz
expand_more
Répéteur Wi-Fi 6 802.11ax 3000 Mbps Bi-Bande 2,4 GHz et 5 GHz
GIGAMEDIA
Répéteur Wi-Fi 6 802.11ax 3000 Mbps (3 Gbps) avec antennes externes Bi-Bande 2,4 GHz et 5 GHz
expand_more
Routeur Mesh WiFi 6 AX3000
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
AX3000 Wi'Fi 6 bi'bande (jusqu'à 3000 Mbps), 4 flux, latence réduite. Mesh AI 3 noeuds couvre jusqu'à 400 m², 3 ports Gigabit, HomeShield (sécurité, contrôle parental, protection IoT). Configuration via l'appli Deco.
expand_more
Routeur Borne WiFi 6 Mesh AX3000 Outdoor
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
WiFi combiné 3000 Mbps (574 Mbps en 2,4 GHz + 2402 Mbps en 5 GHz). Pour extérieur IP65, montage table/mur/poteau, alimentation PoE via un câble Ethernet, 3 ports Gigabit, compatible Mesh Deco, sécurité HomeShield avec contrôle parental.
expand_more
Point d'accés Wi-Fi 6 AX1800 PoE+
DLINK
Nuclias Connect - Point d'accès Wi-Fi 6 AX1800 PoE+ Dual-Radio 1 port Gigabit PoE+ Alimentation (non incluse) : PSM-12V-38-B
expand_more
Point d'Accès Wi-Fi PoE+ AX1800Mbps Bi-Bande (Wi-Fi 6) extérieur IP67
GIGAMEDIA
Point d'accès Wi-Fi 6 1800Mbps 802.11Ax - 600Mbps en 2.4 Ghz + 1200Mbps en 5 Ghz - Utilisation en extérieur, grade IP67
expand_more
Répéteur Wi-Fi 6 MESH AI Eagle Pro AX1500 (Prolongateur Wi-Fi)
DLINK
Répéteur Wi-Fi 6 AI Eagle Pro AX1500 MESH (Prolongateur / Extender Wi-Fi)
expand_more
Injecteur 1 port Gigabit PoE 802.3/3u/3ab- 10/100/1000BASE-T - 19,22W
DLINK
Injecteur 1 port Gigabit PoE 802.3/3u/3ab- 10/100/1000BASE-T - jusqu'à 19,22 watts
expand_more
Point d'accès, client, répéteur WiFi 802.11n format compact
ACKSYS COMMUNICATIONS SYSTEMS
Point d'accès/client/répeteur WiFi 802.11n compact, 2 antennes, alim. +9-48VDC + POE
expand_more
Point d'Accès Wi-Fi PoE+ Unifié AX3600Mbps Bi-Bande (Wi-Fi 6)
GIGAMEDIA
Point d'accès Wi-Fi 6 3600Mbps 802.11Ax - 1200Mbps en 2.4 Ghz + 2400Mbps en 5 Ghz
expand_more
Prolongateur PoE 2 ports Gigabit - 802.3at et 802.3af
DLINK
Prolongateur PoE 2 ports Gigabit - 802.3at et 802.3af - cascade de 4 produits, extension jusqu'à 500 m sans alimentation électrique additionnelle - Protection 4KV - Montage : Aimant, vis, Velcro
expand_more
Point d'accés Wi-Fi 7 BE9500 PoE+
DLINK
Nuclias - Point d'accès Wi-Fi 7 BE9500 PoE+ Tri-Band - 1 port 10-Gigabit PoE 802.3bt - 1 port 2,5 Gigabit - Support mural/plafond inclus - Connecteur d'alimentation USB C - Alimentation non incluse
expand_more
Solution MESH Wi-Fi 6 AI Eagle Pro AX1500 jusqu'à 420m2 (pack de 2)
DLINK
Solution MESH Wi-Fi 6 AI Eagle Pro AX1500 - Couverture jusqu'à 420 m² (Pack de 2) - 1 port LAN GbE - 1 port WAN GbE - WPA3 - Intelligence artificielle - Contrôle parental - Application mobile iOS et Android
expand_more
Injecteur 1 Port Gigabit PoE 802.3/3u/3ab - 10/100/100BASE-T - 30W
DLINK
Injecteur 1 Port Gigabit PoE 802.3/3u/3ab - 10/100/100BASE-T - 802.3at et 802.3af - jusqu'à 30W
expand_more
Point d'accès, client, répéteur WiFi 802.11n durci IP66
ACKSYS COMMUNICATIONS SYSTEMS
Point d'accès/Client/Répéteur/point Mesh WiFi 11n compact et durci, Ethernet 10/100, temp. -20°C + 60°C, alimentation 9-48VDC + POE (livré sans câble et sans antenne)
expand_more
Point d'accès, client, répéteur WiFi 802.11a,b,g,n durci IP66
ACKSYS COMMUNICATIONS SYSTEMS
Point d'accès/Client/Répéteur/point Mesh WiFi 11n compact et durci, Ethernet 10/100/1000, -40°C + 70°C, alimentation 9-48VDC + POE (livré sans câble et sans antenne)
expand_more
Routeur 4G/LTE & WiFi 802.11n format compact
ACKSYS COMMUNICATIONS SYSTEMS
Routeur 2G/3G/4G industriel + WiFi (11n) + GNSS, 2 LAN, -20°C à +60°C, simple SIM, format compact, 7-48VDC + PoE
expand_more
RuggedAir100 : Point d'accès, client, répéteur WiFi 802.11n durci
ACKSYS COMMUNICATIONS SYSTEMS
Point d'accès/Client/Répéteur/point Mesh WiFi 11n durci, 2 LAN (10/100), C-KEY + I/O, Double entrée 9-48VDC + POE, plaque de fixation WL-PLT-1 (livré sans câble et sans antenne)
expand_more
Point d'accès WiFi Mesh AC1200 MU-MIMO Gigabit Extérieur (IP65)
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Boîtier IP65 étanche, point d'accès extérieur Wi'Fi Mesh jusqu'à 1200 Mbps (MIMO 2×2). Antennes à haut gain et forte puissance pour longue portée. Gestion centralisée Omada Cloud/ZTP et app, roaming continu, PoE inclus.
expand_more