Câble réseau industriel Câble réseau industriel (527 produits)


Câble Contrôle, Données, 2 paires AWG22/7, blindé, PVC Eca chr
BELDEN
Câble 2Pes torsadées, cuivre étamé multibrin 22AWG, isolé polypropylène, blindage individuel Beldfoil (100%), fil de masse cuivre étamé multibrin 24AWG, gaine PVC, conforme CPR Eca pour applications Audio, Contrôle, Données
expand_more
Câble Contrôle, Données, 2 paires AWG22/7, blindé, PVC Eca chr 305 m
BELDEN
Câble 2Pes torsadées, cuivre étamé multibrin 22AWG, isolé polypropylène, blindage individuel Beldfoil (100%), fil de masse cuivre étamé multibrin 24AWG, gaine PVC, conforme CPR Eca pour applications Audio, Contrôle, Données 305 m
expand_more
Câble Contrôle, Données, 1 paire AWG20/7, blindé, PVC Eca chr 305 m
BELDEN
Câble 2Cucteurs torsadés AWG20/0, 5mm² cuivre étamé multibrin, isolé polyéthylène, blindé Beldfoil général (100%), gaine extérieure PVC, conforme CPR Eca, CM pour applications Audio, Contrôle, Données 305 m
expand_more
Câble Contrôle, Données, 2 paires AWG22/7, blindé, LSZH Dca chr 305 m
BELDEN
Câble 2Pes torsadées, cuivre étamé multibrin 22AWG, isolé polypropylène, blindage individuel Beldfoil (100%), fil de masse cuivre étamé multibrin 24AWG, gaine LSZH, conforme CPR Dca pour applications Audio, Contrôle, Données 305 m
expand_more
Câble Contrôle, Données, 1 paire AWG20/7, blindé, PVC Eca chr 152 m
BELDEN
Câble 2Cucteurs torsadés AWG20/0, 5mm² cuivre étamé multibrin, isolé polyéthylène, blindé Beldfoil général (100%), gaine extérieure PVC, conforme CPR Eca, CM pour applications Audio, Contrôle, Données 152 m
expand_more
Câble Contrôle, Données, 1 paire AWG20/7, blindé, LSZH Dca chr 305 m
BELDEN
Câble 2Cucteurs torsadés AWG20/0, 5mm² cuivre étamé multibrin, isolé polyéthylène, blindé Beldfoil général (100%), gaine extérieure LSZH, résistance UV, conforme CPR Dca pour applications Audio, Contrôle, Données 305 m
expand_more
Câble RS485 In/Ext, 1 paire + 1 cond AWG22, blindé SF/UTP, PVC noir 305 m
BELDEN
Câble RS485, 1Pe & 1C. 22 AWG (7x30) cuivre étamé, isolant Datalene (PR) & PVC (Cond), blindé Beldfoil (100%)+tresse en cuivre étamé (65%), gaine PVC, conforme CM & CPR: Eca, résistant UV & huiles pour environnement Int & Ext 305 m
expand_more
Câble élec, 2 C 22 multi TC, PE, OS PVC CM, chr 305 m
BELDEN
Câble électronique/données RS-232/422, 22 AWG multi (7x30) TC cond, isol PE, torsadé P, global blind Beldfoil 100%, 22 AWG multi TC fil drain, gaine PVC 305 m
expand_more
Câble élec, 2 C 16 multi TC, Str TC, PVC Ins, PVC CMG, chr 305 m
BELDEN
Câble électronique/données RS-232/422, Electronic, 2C 16AWG (19x29) Cu étamé, isol PVC, gaine ext PVC, CMG 305 m
expand_more
Câble élec, 2 C 18 multi TC, PE, OS PVC CM, chr 152 m
BELDEN
Câble électronique/données RS-232/422, 18 AWG multi (16x30) Cu étamé, isol PE, torsadé P, global blind Beldfoil 100%, 20 AWG multi Cu étamé fil drain, gaine PVC 152 m
expand_more
Câble élec, 2 C 18 multi TC, PE, OS LSZH Dca, chr 305 m
BELDEN
Câble électronique/données RS-232/422, 18 AWG multi (16x30) Cu étamé, isol PE, torsadé P, global blind Beldfoil 100%, 20 AWG multi Cu étamé fil drain, gaine LSZH 305 m
expand_more
Câble KNX, 2PR 0.8mm mono BC, PE,OS, PVC Eca, vert 500 m
BELDEN
Câble KNX, 2P, 0.8 mm D= cond, Cu nu mono, isol PE, global blind Beldfoiling, gaine PVC, CPR Eca 500 m
expand_more
Câble RS232, 24-7pr, SR-PVC, global F, PVC CMG, 75 Ohm, chr 305 m
BELDEN
Câble électronique/données RS-232/422, EIA RS-232, 24 AWG multi (7x32) Cu étamé, semi-rigide isol PVC, 7 P torsadées, global blind Beldfoil 100%, 24 AWG multi Cu étamé fil drain (continued), gaine PVC 305 m
expand_more
Câble élec, 2 C 16 multi TC, LSZH isol, LSZH chr 305 m
BELDEN
Câble électronique/données RS-232/422, Electronic, 2C 16AWG (19x29) Cu étamé, LSZH isol, LSZH Outer gaine 305 m
expand_more
Câble RS-232/423 FC, 15P AWG24, F+T, PVC chr 305 m
BELDEN
Câble électronique/données RS-232/422, EIA RS-232/423, 24 AWG multi (7x32) Cu étamé, isol Datalene, global blind Beldfoil 100%+Cu étamé tresse (65%), fil drain, gaine PVC 305 m
expand_more
Câble Media Ctrl, 1 P 22 AWG TC, 2 C 18 AWG, vertical, noir 305 m
BELDEN
Câble multimédia contrôle, 1P 22 AWG multi (7x30) Cu étamé (données) isol FPE, blind Beldfoil+drain, 2C 18 AWG multi (16x30) Cu étamé (alim)+F-R isol PVC, vertical, F-R gaine PVC 305 m
expand_more
Câble Audio/Ctrl/Instr, 3P AWG18 blind, PVC chr 305 m
BELDEN
Câble électronique/données RS-232/422, audio/contrôle/instrum, 18 AWG multi (19x30) Cu étamé, isol PP, 3 P torsadées, blind ind+Beldfoil 100%, 20 AWG multi Cu étamé fil drain, gaine PVC 305 m
expand_more
Câble Coax RG-405 50 Ohm, AWG24 mono SCCS, Cu-Sn tube, FEP 305 m
BELDEN
RG-405/U type, 24 AWG mono .020' acier Cu argenté cond, isol PTFE, composite Cu-Sn blind 100%, sans gaine 305 m
expand_more
Câble Audio/Ctrl/Instr, 3P AWG18 blind, PVC chr 152 m
BELDEN
Câble électronique/données RS-232/422, audio/contrôle/instrum, 18 AWG multi (19x30) Cu étamé, isol PP, 3 P torsadées, blind ind+Beldfoil 100%, 20 AWG multi Cu étamé fil drain, gaine PVC 152 m
expand_more
Câble RS-232, 24-4c, SR-PVC, global F, PVC CMG, chr 305 m
BELDEN
Câble électronique/données RS-232/422, EIA RS-232, 24 AWG multi (7x32) Cu étamé, isol PVC, global blind Beldfoil 100%, 24 AWG multi Cu étamé fil drain, gaine PVC 305 m
expand_more
Câble RS232, 24-10pr, SR-PVC, global F, PVC CMG, 75 Ohm, chr 305 m
BELDEN
Câble électronique/données RS-232/422, EIA RS-232, 24 AWG multi (7x32) Cu étamé, semi-rigide isol PVC, 10 P torsadées, global blind Beldfoil 100%, 24 AWG multi Cu étamé fil drain (continued), gaine PVC 305 m
expand_more
Câble RS232, 24-7pr, SR-PVC, global F, PVC, CMG, 75 Ohm, chr 305 m
BELDEN
Câble bus terrain industriel, EIA RS-232, 24 AWG multi (7x32) Cu étamé, semi-rigide isol PVC, 7 P torsadées, global blind Beldfoil 100%, 24 AWG multi Cu étamé fil drain (continued), gaine PVC 305 m
expand_more
Câble RS232, 24-15c, SR-PVC, global F, PVC, CMG, chr 152 m
BELDEN
Câble électronique/données RS-232/422, EIA RS-232, 24 AWG multi (7x32) Cu étamé, semi-rigide isol PVC, global blind Beldfoil 100%, 24 AWG multi Cu étamé fil drain, gaine PVC 152 m
expand_more
Câble RS-232/423 FC, 4P AWG24, F+T, PVC chr 305 m
BELDEN
Câble électronique/données RS-232/422, EIA RS-232/423, 24 AWG multi (7x32) Cu étamé, isol Datalene, global blind Beldfoil 100%+Cu étamé tresse (65%), fil drain, gaine PVC 305 m
expand_more