Alarme intrusion et caméra connectée Alarme intrusion et caméra connectée (1452 produits)


Sirène Intérieure métal NFA2P 3 boucliers 12 volts
EATON SCANTRONIC
SIMAX sirène intèrieure NFA2P type 3 Sirène intèrieure en boitier métal NFA2P type 2 prévoir batterie non fournie SCA00002
Détecteur IRP 12x12 m NFa2p grade 2  en50131-2-2 grade 2 compensation de tempéra
BOSCH INTRUSION
Détecteur IRP 12x12 m NFa2p grade 2 en50131-2-2 grade 2 compensation de température active_Immunité animaux 20 kg
Détecteur de mouvement infrarouge extérieur longue portée 100x3m , anti-masque
OPTEX SECURITY
Détecteur extérieur infrarouge, portée 100x3m, détection zone basse de 5m, fonction anti-masque, anti-rotation, réglage de sensibilité, avec 3 sorties d'alarme indépendante, IP 65, pour les zones d'approches
HB8 4K- Caméra motorisée 8MP Wi-Fi sur batterie Tracking Micro/HP Flash/Sirène
EZVIZ
8MP/Batterie lithium 10400mAh/Mode AOV 2.0/Wi-Fi 6/Détéction de forme humaine & véhicule/Auto-suivi/Défense active sirène & flash/Audio bidirectionnel/Vision nocturne en couleur/Exposition d'image équilibrée/Carte MicroSD jusqu'à 512Go
H80X - Caméra Wi-Fi alimentée 4K/8MP ColorFull Suivi sirène/flash
EZVIZ
Double objectif 8MP+2MP/Vision nocturne ColorFULL en très faible luminosité/Communication bidirectionnelle/Zoom 8x/Détection humaine & véhicule/Suivi auto-zoom/Deux modes de patrouille/Défense active sirène & flash/Carte microSD 512 Go Max.
H6C 5MP- Caméra Wi-Fi motorisée intérieure Tracking Micro/HP
EZVIZ
3K/Vue panoramique/Vision nocturne en couleur/Mode Patrouille/Détection de forme humaine/Suivi automatique par zoom/Détection de bruit fort/Appel bidirectionnel avec bouton tactile/Mode veille/Emplacement de carte microSD jusqu'à 512Go
Sirène flash ext/int radio, 85/113dB, IP54, -25°C à +50°C, 4 CR123 Blanc
AJAX
Sirène flash extérieure/intérieure radio, 85/113 dB, IP54, Protection par accéléromètre, Temp. de fonctionnement : de -25°C à +50°C, Alim. par piles fournies ou 12V (1,5A) 4 piles CR123 fournies Autonomie 5 ans Blanc
Détecteur IRP volumétrique radio, Portée 12M, Immunité aux animaux - Blanc
AJAX
Détecteur IRP volumétrique radio Portée 12 mètres Immunité aux animaux 20 kg ou 50 cm de haut 1 pile CR123 fournie Autonomie 7 ans Blanc
Télécommande 4 touches (Armement Tot/Partiel, Désarm, Panique), 1x CR2032 Blanc
AJAX
Télécommande 4 touches Fonctions : Armement Total/Partiel, Désarmement, Panique 1 pile CR2032 fournie Autonomie 5 ans Blanc
Contact ouverture radio Entrée univ, pile CR123 fournie Autonomie 7 ans Blanc
AJAX
Contact d'ouverture radio Entrée universelle 2 aimants fournis Distance d'ouverture : 1 cm (petit aimant) ou 2 cm (grand aimant) 1 pile CR123 fournie Autonomie 7 ans Blanc
Pack Optimal Tyxal+  Pack alarme connecté 4G Wi-Fi Ethernet 8 zones
DELTA DORE
Pack alarme 4G Wi-Fi Ethernet 8 zones équipé de ses 2 télécommandes, 2 détecteurs de mouvement, 2 sirènes additionnelles (intérieure et extérieure), connecté à l'appli Tydom
Tycam Guard  Caméra de sécurité extérieure connectée
DELTA DORE
Caméra de sécurité extérieure connectée, full HD (1080p), grand angle (130°), vision nocturne couleur, détection d'humain et de véhicule, personnalisation des zones de détection, sirène intégrée, audio-bidirectionnel, IP67, sans abonnement
DFR Tyxal+  Détecteur de fumée radio
DELTA DORE
Détecteur de fumée radio - Fonctionne en autonome ou directement associé à des récepteurs d'éclairage ou de volet roulant, à une centrale d'alarme ou à une box maison connectée
Clavier radio LED, lecteur de badges, 4 piles AAA, Autonomie 3 ans - Blanc
AJAX
Clavier radio à touches sensitives avec lecteur de badges Technologie de badge : Mifare Desfire EV1/EV2 Affichage LED 4 piles AAA fournies Autonomie 3 ans Blanc
Kit de surveillance avec caméra 2K + panneau solaire
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Caméra solaire Tapo : alimentation continue sans entretien, installation sans fil. Vidéo 2K, vision nocturne couleur jusqu'à 9 m, détection humaine avec alertes, stockage microSD 512 Go ou Cloud sécurisé, IP65.
Caméra de surveillance panoramique/Inclinable WiFi 2K QHD Outdoor
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
Tapo C520WS ¿ caméra 2K QHD (2560×1440), vision nocturne couleur Starlight f/1.6, 360°/130°, détection IA personnes/animaux/véhicules, alarme audio+lumière réglable, microSD/Cloud, IP66, Wi'Fi/Ethernet.
BP CS 8000 Tyxal+  Bloc piles pour centrale d'alarme
DELTA DORE
Bloc piles pour centrale d'alarme 2/8 zones, sirène intérieure et sirène extérieure SEF Tyxal+ (avant 2023)