Equipement hôtelier professionnel Equipement hôtelier professionnel (296 produits)


Sèche-Cheveux Caraïbe base
JVD
Sèche-cheveux JVD Caraibe modèle de base de puissance 1000W, très compacte et poignée brevetée.
Désinsectiseur Inox standard LED couvrant jusqu'à 80m2
JVD
Destructeur d'insecte électrique en Inox couvrant une surface jusqu'à 80 m2, à suspendre. Technologie LED avec 2 tubes de 9W à longue durée de vie permettant d'économiser jusqu'à 50% d'énergie
Désinsectiseur Inox standard LED couvrant jusqu'à 200m2
JVD
Destructeur d'insecte électrique en Inox couvrant une surface jusqu'à 200 m2, à suspendre. Technologie LED avec 2 tubes de 24W à longue durée de vie permettant d'économiser jusqu'à 50% d'énergie
Sèche-Cheveux Clipper blanc + support base
JVD
Sèche-Cheveux Clipper blanc + support base, 1400 W, mise en marche par simple prise en main grâce à sa poignée brevetée LighTouch. 6 configurations de séchage et équipé d'un système ionisant. Concentrateur intégré à la forme. Installation v
Désinsectiseur Industrie 80W
JVD
Désinsectiseur Industrie 80 W avec 2 tubes de 40 W en Inox 304L. Surface protégée autour de 200 m2, à suspendre ou à fixer au mur. Fabriqué en France. Garantie 5 ans
Désinsectiseur Industrie Pro 80W TAE IP54
JVD
Désinsectiseur Industrie Pro 80 W TAE IP54 avec 2 tubes anti-éclats de 40 W en Inox 304L, adapté au milieu très humide. Surface protégée autour de 200 m2, à suspendre, à poser ou à fixer au mur. Fabriqué en France et garantie 5 ans.
Lampe de bureau Beacon en aluminium avec chargeur à induction et prise USB
JVD
Lampe de bureau Beacon en aluminium avec chargeur à induction et prise USB. Boutons tactiles avec gradation de la lumière. Eclairage LED blanc et chaud à économie d'énergie. Adaptateur secteur inclus.
Coffres-fort Fortress 14' conçu pour l'hôtellerie
JVD
Coffres-fort Fortress 14' conçu pour l'hôtellerie avec verrouillage par code. Excellent rapport qualité/prix. Livré avec une clé de sécurité.
Désinsectiseur à feuille à glue LED couvrant une surface jusqu'à 80m²
JVD
Désinsectiseur à feuille à glue LED avec 2 tubes de 9W et feuille engluée. Surface protégée jusqu'à 80 m2, acier laqué blanc, à poser ou à fixer au mur.
Porte-balayette inox 304 brossé - solution durable et pratique pour sanitaires p
JVD
Porte-balayette mural en inox 304 brossé spécialement conçu pour les sanitaires professionnels. Acier inoxydable 304 brossé : résistance maximale à la corrosion et à l'humidité, avec une finition anti-traces pour un aspect toujours propre.
Désinsectiseur Compact blanc
JVD
Désinsectiseur Compact blanc, acier laqué. Surface protégée autour de 60 m2, à poser, à suspendre ou à fixer au mur. Fabriqué en France et garantie 5 ans.
Sèche-Cheveux Alteo Noir + support base
JVD
Sèche-Cheveux Alteo Noir + support base, 1875 W, mise en marche par simple prise en main grâce à sa poignée brevetée LighTouch. 6 configurations de séchage et équipé d'un systême ionisant. Installation volume 3.
Coffre-fort Guardian
JVD
Coffre-fort Guardian avec verrouillage par code ou par carte magnétique. Il peut accueillir un ordinateur portable 15'.
Désinsectiseur à aspiration Helio
JVD
Désinsectiseur à aspiration Helio à très faible consommation d'énergie
Miroir grossissant lumineux Celeste sur secteur.
JVD
Miroir grossissant lumineux Celeste sur secteur. Deux éclairages possibles : lumière chaude ou froide avec détecteur tactile. Garantie 2 ans.
Pack 10 Feuilles glue noire aux dimensions 460x295mm.
JVD
Pack de 10 Feuilles glue noire aux dimensions 460x295 mm pour désinsectiseur
PACK 6 Feuilles glue Noire 160 x 195
JVD
PACK 6 Feuilles glue Noire 160 x 195 pour désinsectiseur glue
Désinsectiseur Compact noir
JVD
Désinsectiseur Compact 20 W noir avec 1 tube de 20 W en acier laqué. Surface protégée autour de 60 m2, à poser, à suspendre ou à fixer au mur. Fabriqué en France. Garantie 5 ans