Accessoires de branchement Michaud Accessoires de branchement Michaud (278 produits)


Embout réducteur dénudage 25-95 - 6726162
MICHAUD
Embout réducteur à dénudage avec serrage par vis. Capacité d'arrivée de 25² à 95². Section du fouet : 25²
Embout perforation isolant EBCP 6-35/16 noir L190 - 6726081
MICHAUD
Embout à perforation d'isolant de phase (noir) doté d'un fouet de section 16 mm², longueur hors boîtier 190 mm
Embout perforation isolant EBCP 6-35/16 bleu L190 - 6726082
MICHAUD
Embout à perforation d'isolant de neutre (bleu) doté d'un fouet de section 16 mm², longueur hors boîtier 190 mm
Cartouche fusible à couteaux taille 00 AD 60A - 6943513
MICHAUD
Les cartouches fusibles à couteaux taille 00 AD 60A sont utlisées en accompagnement du disjoncteur installé sur la dérivation individuelle d'un branchement.
Embout réducteur dénudage 6-50M
MICHAUD
Embout réducteur à dénudage avec serrage par vis. Capacité d'arrivée de 6² à 50M. Section du fouet : 25²
Trousse 4 EBCP 6-35/16 (3 noirs + 1 bleu) L235
MICHAUD
Sachet de 4 embouts à perforation d'isolant EBCP 6-35/16 (3 noirs + 1 bleu) longueur 235 mm
Cartouche fusible à couteaux taille 00 AD 45A - 6943514
MICHAUD
Les cartouches fusibles à couteaux taille 00 AD 45A sont utlisées en accompagnement du disjoncteur installé sur la dérivation individuelle d'un branchement.
Trousse 2 EBCP 6-35/16 (1 noir + 1 bleu) L235
MICHAUD
Sachet de 2 embouts à perforation d'isolant EBCP 6-35/16 (1 noir + 1 bleu) longueur 235 mm
Embout réducteur dénudage 95-240
MICHAUD
Embout réducteur à dénudage avec serrage par vis. Capacité d'arrivée de 95² à 240². Section du fouet : 50²
Gaine de protection des câbles GPC 35.35 ivoire - 6880572
MICHAUD
Gaine de protection des câbles de descente ou remontée aéro-souterraine et de mise à la terre. Matière PVC extrudé. Diamètre de 35 mm. Lumières latérales pour fixation. Longueur 2,75 m. Couleur ivoire.
Extrémité étanchéité E4R RF 35-70 Silicone - 6798240
MICHAUD
Tétine rétractable à froid permettant d'assurer l'étanchéité à l'extrémité des câbles. Version Silicone 4 conducteurs 35²-70².
Extrémité étanchéité E4R RF 95-240 Silicone - 6798245
MICHAUD
Tétine rétractable à froid permettant d'assurer l'étanchéité à l'extrémité des câbles. Version Silicone 4 conducteurs 95²-240².
Poignée de manoeuvre fusibles taille 00 et taille 2 - 6941284
MICHAUD
Cette poignée de manoeuvre est utilisée pour la mise en place et l'extraction des fusibles taille 00 et taille 2.
Cercleuse à levier pour feuillard
MICHAUD
Cercleuse à levier pour mise en oeuvre du feuillard inox de largeur maximum 22 mm et d'épaisseur maximum 0,9 mm